カテゴリ
絞り込み
ブランド
- VERTEX(バーテックス)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
11ページ目: VERTEX(バーテックス)のすべての商品

マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。標準型ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ロングタイプダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース
VERTEX(バーテックス)¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。微動調整付ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース(ロング)
VERTEX(バーテックス)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
マグネットベース(油圧式)
VERTEX(バーテックス)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6(アダプタ付)
アングルゲージブロックセット
VERTEX(バーテックス)¥51,980税込¥57,1781式100日以内出荷5種類のプレートと可動式プレートの組み合わせにより任意の角度設定が行えます。材質S45C硬度HRC55~60精度角度精度:±30秒以内
アングルブロックセット
VERTEX(バーテックス)¥51,980税込¥57,1781式100日以内出荷傾斜バイス、サインバー無しでVブロックとアングルプレートの組み合わせにより任意の角度設定が行えます。材質S45C硬度HRC55~60精度角度精度:±30秒以内
定盤用ダイヤルゲージスタンド
VERTEX(バーテックス)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷石定盤用でダイヤルゲージやテストインジケータ等の測定工具の保持等に最適です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.0(アリ溝付)
シャイニングウォーターバッグ
VERTEX(バーテックス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷ソーラー充電とUSB充電ができるLEDランタン。 1000mAhバッテリー内蔵で、緊急時のスマートフォン充電も可能。 水をウォーターバッグ内に入れると、反射で光量が増量。 電源なしで充電できるので、災害時にも使用可能。仕様ソーラーパネル:5V/120mAhセット内容LEDランタン本体×1USB出力ケーブル×1microUSB⇔USBケーブル×1取扱説明書兼保証書×1材質PVC寸法(mm)(使用時)(約)W150×H320×D130質量(g)138容量(L)3定格出力5V/1A防塵防水性能IP66充電時間(時間)(USB)約1、(ソーラー)約8~12バッテリー容量(mAh)(内蔵)3.7V/1000定格入力5V/1A点灯時間(時間)スリープモード:約120/15ルーメン、LOWモード:約8/40ルーメン、HIGHモード:約4/90ルーメン、フラッシュモード:約6/90ルーメン
1/2 インラインチェックバルブ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥4,298税込¥4,7281式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力範囲(MPa)限度:液体0.14、空気0.20最小曲げ半径(mm)(ホース)45流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
3/4 丸ノズル5/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,598税込¥2,8581式翌々日出荷3/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.07、空気0.14最小曲げ半径(mm)64.5流量(L/min)32使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
3/4 エンドキャップ(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥2,398税込¥2,6381式翌々日出荷3/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.07、空気0.14最小曲げ半径(mm)64.5流量(L/min)32使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 Y型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,698税込¥1,8681式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29最小曲げ半径(mm)34.5流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 T型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 コネクタPT3/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,598税込¥1,7581式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 Y型フィッティング1/4(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 エンドキャップ(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,998税込¥2,1981式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 コネクタPT1/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,098税込¥1,2081式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/2 Y型フィッティング(2個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,898税込¥2,0881式翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
VHK-1/2 バルブホースセット
VERTEX(バーテックス)¥4,798税込¥5,2781組翌々日出荷1/2タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】45最大使用圧力(MPa)液体0.14、空気0.20流量(L/min)28使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
VHK-1/4 バルブホースセット
VERTEX(バーテックス)¥3,298税込¥3,6281組翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 ロングホースセット 4組イリ
VERTEX(バーテックス)¥5,498税込¥6,0481組翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
1/4 ホースセット
VERTEX(バーテックス)¥2,998税込¥3,2981組翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他