「バーテックス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質SNCM8
シャンク径(Φmm)10
精度(mm)0.003
回転速度(min-1[r.p.m])(適正)450~600
把握能力1~13
付属品フックレンチ
材質SCM415
質量(kg)1.3
振れ精度0.05mm以内
材質S45C
平行度(mm)0.005
仕上処理総研磨仕上げ
材質SK2
硬度HRC54±2
平行度(±mm以内)0.005/100
直角度(±mm以内)0.005/100
寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)32(D1)
寸法l(mm)90
材質ABS樹脂
質量(kg)0.4
寸法A(mm)207
寸法B(mm)83
寸法C(mm)200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
もっとも標準的なコレットです。
ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
コレット外径(Φmm)32
ツバ径(Φmm)37
全長(mm)73
質量(g)220
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1組(5本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
付属品Tスロットナット(T溝幅14、16、18mm用)
材質アルミ合金
質量(kg)0.9
寸法A(mm)200
寸法D(mm)40
寸法E(mm)90
寸法B(mm)70~160
寸法P(mm)83
寸法S(Φmm)8
寸法F0~55°
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質SUS440
硬度HRC58
平行度(mm)0.003/100以内
直角度(mm)0.005/100以内
寸法G(Φmm)20
材質SUS440
質量(kg)0.3
硬度HRC56~58
直角度(mm)0.005/100以内
寸法A(mm)65
寸法D(mm)10
寸法B(mm)25
寸法C(mm)30
平行度(mm)0.005/100以内
寸法G(mm)19
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
材質SKS2
硬度HRC58~60
平行度(mm)0.005/100以内
直角度(mm)0.005/100以内
セット内容15'、30'、1°、2°、3°、4°、5°、10°、15°、20°、25°、30°
材質S45C
質量(kg)1
硬度HRC57±2
精度(角度)±30秒
寸法(幅W×高さh)(mm)75×6
1式
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
セット内容(W×H×L)6×19×150、6×22×150、6×25×150、6×28×150、6×31×150、6×35×150、6×38×150、6×41×150、6×44×150 各2本
材質S45C
質量(kg)4.5
硬度HRC48~53
精度(mm)±0.01
仕上処理総研磨仕上げ
1式
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
セット内容(W×H×L)8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150mm 各2本
材質S45C
質量(kg)5.8
硬度HRC50±2
精度(mm)±0.01
仕上処理総研磨仕上げ
1式(9個)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
セット内容(W×H×L)5×16×100、6×18×100、8×24×100、10×30×100、12×36×150、14×48×150、18×60×150、22×62×150mm 各2本(爪金サイズ A×B×C×L)15×31×2.5×200mm 2本
材質S45C
質量(kg)11.6
硬度HRC50~55
精度(mm)±0.01
仕上処理総研磨仕上げ
1式
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
材質SK2
寸法(mm)(トッププレート)94×30、(ベースプレート)94×30
質量(kg)7.1
種類(トッププレート)1°、2°、3°、4°(ベースプレート)5°、10°、15°、20°、25°、30°、35°、40°、45°
硬度HRC55~58
精度(角度)±20秒
1式
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
材質S45C
寸法(mm)(Vブロック)101×38×37、(アングルプレート)101×38
質量(kg)3.8
種類(Vブロック)10°、15°、30°(アングルプレート)1°、2°、3°、4°、5°
硬度HRC55~60
精度(角度)±30秒以内
1式
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ