親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。
ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。
小型の為、ラボレベル用途に最適です。
材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン
寸法(mm)Φ78×138
接続部のサイズR1/4(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)
ろ過精度(μm)0.45
ろ過面積(cm2)1300
ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)0.1
材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)Φ70×245
使用温度範囲(℃)5~40
接続ガスケットタイプ
最大使用圧力(MPa)0.39
ろ過面積(cm2)20000
高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。
ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。
低圧力損失で大流量を確保します。
用途純水、食品、飲料等のろ過
水道水、工業用水のろ過
ろ過精度(μm)0.1
材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン
寸法(mm)Φ70×260
使用温度範囲(℃)5~40
接続ダブルOリングタイプ(2-222)
最大使用圧力(MPa)0.39
ろ過面積(cm2)20000
搭載されている中空糸膜は一般細菌もろ過できる高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。
トラスコ品番565-7295
幅(mm)66
高さ(mm)235
奥行(mm)45
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。
たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!
フィルター交換目安1年
仕様除去項目数:13
材質ABS樹脂
質量(kg)0.7(満水時1.3)
常用使用圧力(MPa)0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと)
ろ過材の種類不織布、活性炭、中空糸膜
ろ過流量毎分3.5L
最小動水圧0.07MPa
直径×高さ(mm)109×176
洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
関連キーワード