ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)7日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
7年保存カイロ河本総合防災¥599~税込¥659~
1セット(63g×10枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
7年間の長期保存が可能なカイロ災害時に電気が止まった際の足や腰など様々な部位で用途に応じて温めることができます。