3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)22 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)63 寸法H(mm)10 寸法d(mm)11 使用荷重(kg)20 寸法t(mm)5 寸法S(mm)7 寸法D(mm)3 寸法W(mm)18
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)50 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)88 寸法H(mm)15 寸法d(mm)16 使用荷重(kg)40 寸法t(mm)6 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)30 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)76 寸法H(mm)12 寸法d(mm)13 使用荷重(kg)30 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 寸法D(mm)4 寸法W(mm)20
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷