ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質(本体)ステンレス
種類滑車
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)50
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)88
寸法H(mm)15
寸法d(mm)16
使用荷重(kg)40
寸法t(mm)6
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5
寸法W(mm)24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)22
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)63
寸法H(mm)10
寸法d(mm)11
使用荷重(kg)20
寸法t(mm)5
寸法S(mm)7
寸法D(mm)3
寸法W(mm)18
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類スイベルスナップ
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)30
種類スイベルスナップ
寸法S(mm)8
寸法D(mm)4
寸法W(mm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷から10日以内出荷
関連キーワード