13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)231 寸法L(mm)60 寸法H(mm)27.5 ねじ径M12 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10.6 寸法B(mm)39 寸法T(mm)35 使用ロープ径(mm)12 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)27
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類プレートフック
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)7 寸法L(mm)10 寸法H(mm)20 ねじ径M4 使用荷重(kg)20 ねじ径(mm)M4 寸法D(mm)4 寸法B(mm)12
1個
569 税込626
当日出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)13 種類アイストラップ 使用荷重(kg)20
1個
329 税込362
当日出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)9 種類アイストラップ 使用荷重(kg)15
1個
249 税込274
5日以内出荷

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)25 種類パッドアイ 使用荷重(kg)15
1個
869 税込956
当日出荷

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)60 種類パッドアイ 使用荷重(kg)20
1個
999 税込1,099
13日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。シャックル部が長く、使用用途が広がります。ねじ込み仕様のシャックルです。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)34 寸法L(mm)48 ねじ径M6 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)170 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12
1個
699 税込769
5日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)13 寸法L(mm)21 ねじ径細目M5 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)60 寸法t(mm)2.5 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)12
1個
379 税込417
12日以内出荷

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)112 寸法L(mm)30 寸法H(mm)52 ねじ径M12 使用荷重(kg)220 ねじ径(mm)M12 寸法D(mm)10 寸法B(mm)22
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。オタフグ型により、太径のロープにもお使い頂けます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)27 寸法L(mm)30 ねじ径M6 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)170 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法W(mm)21
1個
629 税込692
5日以内出荷

壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)180 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)60 寸法H(mm)120 ねじ径M12 使用荷重(kg)110 寸法D(mm)12
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。六角ねじでしっかり締めるので、使用時の緩みも防ぐ事ができます。*4mmの六角棒レンチが別途必要となります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)15 レンチサイズ(mm)4 ねじ径細目M5 使用荷重(kg)60
1個
599 税込659
5日以内出荷