「m10 丸棒」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)275
寸法L(mm)150
ねじ径M10
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)245
使用荷重(kg)450
寸法A(mm)75
寸法D(mm)8.3
寸法B(mm)122
寸法L2(mm)355
寸法W(mm)23
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
関連キーワード