カテゴリ

  • バイク部品(23)
絞り込み
ブランド
  • PMC
  • オカムラ(岡村製作所)(243)
  • NAKANO(33)
  • ホーザン(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • SWAGE-LINE(9)
  • AFAM(アファム)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • TRUSCO(4)
  • ノーブランド(4)
  • アイトス(4)
  • エスコ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ミヤコ自動車(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • GIVI(ジビ)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • 東洋エレメント(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-76」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Smooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルター PMCSmooth STREAM AIR STREAM オーバルフィルターPMC(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
Smooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルター PMCSmooth STREAM AIR STREAM ブローバイフィルターPMC(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
取付径(Φmm)12適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
キャブレターカバービスセット PMCキャブレターカバービスセットPMC(4件のレビュー)
599税込659
1セット(28個)
当日出荷から7日以内出荷
STDのミクニVMキャブレターのトップカバーとフロートカバー用ステンレス製座金付ナベコビスセット
タコメーターケーブル PMCタコメーターケーブルPMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
タコメーター、スピードメーターに刻々と情報を送るメーターケーブルは、正確な速度、回転数を伝達する為に高精度が求められると同時に、消耗の激しい部品でもあります。フリクションを抑えたスムーズな作動と、高強度ワイヤーの採用による抜群の耐久性を兼ね備えたパフォーマンスメーターケーブルは、メーターに正確な情報を伝達します。
ワイヤースポーク用ウェイト PMCワイヤースポーク用ウェイトPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スポークホイールのバランスを微調整する為のウェイト。1PC単位でのデリバリー。
適合車種Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000 (A1) '77、KZ1000 (A2) '78
Z2ミラー 長短ステー付(防振型) ブラック PMCZ2ミラー 長短ステー付(防振型) ブラックPMC
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82主な適合純正品番56001-1030
ハンドルディマースイッチ PMCハンドルディマースイッチPMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
OWタイプハンドルスイッチ PMCOWタイプハンドルスイッチPMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
Smooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルター PMCSmooth STREAM AIR STREAM ラウンドフィルターPMC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
エンジンの保護というフィルター本来の機能を損なうことなく、吸気時に生じる空気抵抗の低減・吸入量の増加を図りパワー、レスポンスが向上します。また高性能キャブレターやチューニングマフラーのパフォーマンスを効率的に引き出すことが出来ます。さらにスムースストリームはトップキャップ、フィルターコットンの組み合わせにより計8タイプという従来にないカラーバリエーションを取り揃え、車輌のイメージやカラーリングに合わせてチョイスできるドレスアップ効果も抜群です。高精度で"折り"の深いフィルターコットンのプリーツ(ひだ)成型技術によりフィルター表面積を拡大し、優れた防塵能力を発揮。取り付け部とフィルターベースをワンピース構造とし耐久性・耐振動性を向上させると同時に、軽量化を図りインシュレーターへの負担を軽減。フィルターベースは高品質ウレタン材を採用し140℃以上の高温にも問題なく対応します。
寸法(mm)70適合車種【HONDA】CB750/900/1100F オーバル 55Φ、CB400F ラウンド 35Φ【YAMAHA】XJR1200/1300 オーバル 55Φ、XJR400-R/S オーバル 50Φ、SRX400-600 オーバル 42Φ【SUZUKI】GSX1100S/750S オーバル 55Φ、GSX-R1100('86-'88) オーバル 50Φ、GSX-R750('86-'87) オーバル 50Φ、GSX400S オーバル 55Φ【KAWASAKI】ZRX1100/1200 オーバル 55Φ、GPZ1100F オーバル 42Φ、Z1000/1100J,R オーバル 55Φ、Z750-1000('76-'80) オーバル 42Φ、Z1/Z2 ラウンド 42Φ、ZRX400 オーバル 50Φ、ZEPHYR400/χ オーバル 50Φ、GPZ400F/Z400GP オーバル 50Φ
ミラー蛇腹ブーツ PMCミラー蛇腹ブーツPMC
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
バックミラーステー部に装着する蛇腹タイプのブーツ。Z2ミラーなどの形状にベストマッチし、またほとんどのネイキッドバイク用ミラーにも取り付け可能です。ステーシャフト径10~12mm対応となり、2PC入り1SETでのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
シートストッパー PMCシートストッパーPMC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
不用意にシートを開け過ぎた時にサイドカバーの破損を防ぎます。
ZXタイプハンドルスイッチ PMCZXタイプハンドルスイッチPMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!左側にはハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
タイプ右側適合車種KAWASAKI【Z1、KZ900、Z2、Z750A4/A5(72-76)】
インナーチューブ PMCインナーチューブPMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。 全てハードクロームメッキ済みで、人気の空冷旧車種用をラインナップ。
ステンレスハンドルバー YBハンドル STDタイプ PMCステンレスハンドルバー YBハンドル STDタイプPMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。70年代初頭に空前のブームを引起したヤマハYBシリーズのSTDハンドルを忠実に再現。 ステンレス製。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82
ハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス) PMCハンドルバー S2ハンドル シボリタイプ (ステンレス)PMC
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。全幅がやや狭めで微妙なアップポジションのS2ハンドルは、カワサキSS350のSTDモデルがモチーフです。「MISTY製」
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82GPZ1100 (A1) '83GPZ1100 (A2) '84
ZXタイプハンドルスイッチ PMCZXタイプハンドルスイッチPMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
左右ともに質感のあるマット仕上げ樹脂ボディを使用。右側スイッチ幅は32mm、左側スイッチ幅は54mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!ハザード機能を装備し、視認性に優れるアイコンによる機能表示。
Z1/Z2リリーフバルブセット PMCZ1/Z2リリーフバルブセットPMC
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
インナーチューブに装着するインナーパーツセット。カラー、スプリング、クリップをセットにしたオールインワンパッケージ。フロントフォークの上下ストローク時に減衰力を発生させる重要な役割を担っています。
主な適合純正品番44023-007 / 44022-028 / 44018-003 / 44018-009 / 44044-008 / 44044-019適合車種Z1 '72-'75、Z2 '73-'75、KZ900 '76、Z750A4/A5 '76-'77、Z750D1 '77-'78、KZ1000、(A1) '77
KZ STDキャブ用スロットルスプリング PMCKZ STDキャブ用スロットルスプリングPMC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
STDキャブレターの重たいスロットルの動きが驚くほど軽くなります。#2、#3間に縦にスプリングが装着されている後期型76~78年式のZ系、又はVM29Φキャブレターに装着可能です。防錆性に優れるステンレス製。 ※スプリング全長をご確認の上ご使用下さい。
対策済プルロッド PMC対策済プルロッドPMC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
72~'76 Z750-900用。ピロボール(ロッドエンドベアリング)式のプルロッドを使用することにより、フリクションロスを軽減し制動力を向上させます。
シートコンプリート あんこ抜き PMCシートコンプリート あんこ抜きPMC
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
Z2初期型シートパターンを用いたあんこ抜きスタイルのコンプリートシート。スティールベースに加え、シートラッチ、ヒンジも付属。シートベルト装着済みのZ2仕様とベルト無しのZ1仕様の2ラインナップ。また、KZ用シートキャッチ(品番81-5344)をご使用いただければ'76~'78 Z750-1000にも装着可能です。
タイプZ2タイプあんこ抜き
ハンドルバー YBハンドル シボリタイプ (ステンレス) PMCハンドルバー YBハンドル シボリタイプ (ステンレス)PMC
12,980税込14,278
1本
欠品中
ハンドルバーは今も昔もカスタムメイクにおいて、車体全体のスタイリングの決め手ともいえる重要な要素です。微妙な曲げ、絞り、角度の細部にまでこだわって製作された絶妙な美しさは現在も色褪せることはありません。当時から人気の定番5種類を厳選してラインナップしました。「MISTY製」YBタイプをさらに手前にシボリ込んだ当時の「カミナリ族」で流行ったカスタムモデル。 ステンレス製。
適合Z1 '72-'75Z2 '73-'75KZ900 '76Z750A4/A5 '76-'77Z750D1 '77-'78KZ1000 (A1) '77KZ1000 (A2) '78KZ1000MKⅡ (A3) '79KZ1000MKⅡ (A4) '80Z750FX (D2) '79Z750FX (D3) '80Z1-R (D1) '78Z1-R (D2,D3) '79-'80 Z1000J (J1) '81Z1000J (J2) '82Z1000J (J3) '83Z1000 (R1) '82Z1000 (R2) '83Z1100R '84Z1100GP (B1) '81Z1100GP (B2) '82
復刻リードミラー Type-1 PMC復刻リードミラー Type-1PMC
3,998税込4,398
1本
10日以内出荷
一般的なZ2ミラーに比べて表面の大胆なカッティングや表面のシボ模様等がレトロチックながら斬新さを醸し出す復刻版リードミラー。デザインのアクセントである"LEAD"ロゴも刻印されています。取付ネジ径は汎用性の高い正ネジ10mmタイプになり、左右共通でご使用可能です。1PC単位でのデリバリー。
適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82/Z1000 (R2) '83/Z1100R '84/Z1100GP (B1) '81/Z1100GP (B2) '82/GPZ1100 (A1) '83
KZ系インジケーターカバー PMCKZ系インジケーターカバーPMC
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
76以降の後期型Zと称されるパイロットランプが縦並びになったKZ系用のインジケーターカバー。Z650/750/900/1000にご使用いただけます。 上からNEUTRAL、HIGHBEAM、OIL、STOP-LAMPが縦に並んだ4連タイプと、MK2等に採用されたSTOP-LAMP無しの3連タイプの2ラインナップです。