10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)1ドア冷凍庫 33L
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ。静音
仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込)) 付属品メタルラック(1) 質量(kg)15.3 ホワイト 間口(mm)440 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/60、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆ 定格内容積(L)33
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40L
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1) 質量(kg)16 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★ 定格内容積(L)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

Haier(ハイアール)3ドア冷凍冷蔵庫 335L
設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり。たっぷり入って使いやすい”真ん中大容
仕様インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯、電気代の目安(kW):年間10400円(1h=31円(税込)) 付属品卵ケース(2)、フリーポケット(2)、ボトルポケット(1) 質量(kg)63 種類ガス(g):R-600a(52、ノンフロン 容量(L)1段目(冷蔵室):192、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍):69 間口(mm)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1810 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)23 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98、電熱装置:140 ドア3ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)335 省エネ基準達成率(%)101、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★ 定格内容積(L)335
1台
89,980 税込98,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット 電子レンジが置ける耐熱性能天板 スッキリ収納できる奥行スリムタイプ お手入れ簡単「ガラストレイ」 運転音を抑えた静音タイプ 半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1) 質量(kg)19.5 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)23 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)90
1台
22,980 税込25,278
欠品中

Haier(ハイアール)上開き冷凍庫 直冷式
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫 マイコン温度制御で庫内温度変更可能 カギ付きタイプなので安心 急速冷凍モード搭載 庫内灯付きなので、庫内が見やすい ロック機構付き移動用キャスター搭載 庫内温度異常時はアラームでお知らせ
ホワイト 制御方式マイコン式 ガスの種類R-600a、ノンフロン 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式チェスト方式 ドア1ドア 霜取方法手動
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2) 質量(kg)65.5 ブラック 間口(mm)595 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 ドア1ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)280
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Haier(ハイアール)3ドア冷凍冷蔵庫 286L
設置場所に困らない幅54cmのスリムボディながら、収納力はしっかり。たっぷり入って使いやすい”真ん中大容
仕様インバーター:○、フリーザー機能:フォースター、製氷方式:手動、庫内灯:LED庫内灯、電気代の目安(kW):年間10300円(1h=31円(税込)) 付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1) 質量(kg)59 種類ガス(g):R-600a(50、ノンフロン 容量(L)1段目(冷蔵室):143、2段目(野菜室):74、3段目(冷凍) 69 間口(mm)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×666×1610 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式ファン式 運転音(dB)23 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98、電熱装置:140 ドア3ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)331 省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを作成した該当年度/2021年度、多段階評価点:2.0/★★ 定格内容積(L)286
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2) 質量(kg)65.5 ブラック 間口(mm)595 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 ドア1ドア 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)280
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

MAX79本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2) 質量(kg)55 ブラック ガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載) 照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載) 収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合) 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32 ドア1ドア 庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12) 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz) 定格内容積(L)192(上80、下112)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

MAX42本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(4)、木製ラックB(底1)、鍵(2) 質量(kg)41 ブラック ガスの種類R-600a(18g)、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×585×820 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式(内部にファン搭載) 照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載) 収納本数(本)MAX42(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合) 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間7470円/7470円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:28/28 ドア1ドア 庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12) 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)241/241(50/60Hz) 定格内容積(L)108(上46、下62)
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷