1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量スリムでコンパクト:本体0.53kg(ステック時に0.81kg) ハンディ ⇔ ステック 簡単に切り替え ストラップ付、吊り下げ収納&コンパクト収納でサッと取り出せる ハンディを使い終わったら、収納ドックでどこでも置ける お手入れ簡単:ワンタッチで分解、水洗いもできる
付属品収納ドック、2Wayノズル、ストラップ、Type Cケーブル、USB電源アダプタ 本体質量(kg)0.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×116×1005 バッテリー充電式リチウムイオン電池 運転音(dB)83 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC11.1 標準質量(kg)0.81 集塵方式サイクロン式 充電時間(時間)約4 運転時間(分)強:約17、標準:約37 集塵容量(mL)75(Max線)、135(最大)
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷