「日本酒 セラー アクア」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAX79本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2) 質量(kg)55 ブラック ガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載) 照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載) 収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合) 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32 ドア1ドア 庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12) 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz) 定格内容積(L)192(上80、下112)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷