1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Haier(ハイアール)窓用ルームエアコン
・工事不要で取り付けカンタン 壁に穴を開ける必要もなく、室外機を置くスペースがなくても大丈夫。 移動や引っ越しの際の負担も軽減できます。また、設置可能な窓の高さは777mm~2,005mmまでと、多くの住宅に対応しています。 ・お部屋の空気をリフレッシュ イオン効果で部屋の空気をリフレッシュ。フロントパネルは取り外して水洗いできるので清潔です。 ・環境にやさしいR32冷媒。 ・冷やしすぎを防ぐ「おやすみ運転機能」。 ・見やすく使いやすい「液晶リモコン」。
付属品標準枠 種別冷房専用 質量(kg)21.5 ホワイト 外形寸法(mm)幅335×奥行256×高さ770 消費電力(W)590/700 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 機能おやすみ運転 モード切替自動・冷房・ドライ・送風 排水方式ノンドレン 運転音(dB)内55/57・外64/64 ※運転音はJIS C 9612:2013に準拠して測定しています。 適合床面積(鉄骨)7~8畳 (木造)4.5~5畳 風量調整自動・強・弱 冷媒R32 タイマー入/切(1~12時間)、おやすみ※おやすみタイマーの設定は8時間です。設定時間の変更はできません。 取付可能窓枠高さ(mm)[標準枠使用時]777~1410[延長枠(JA-E16E)使用時]1410~2005 リモコン液晶リモコン 冷房能力(kW)1.60/1.80 通年エネルギー消費効率(APF)2.6/2.6 期間消費電力量(kWh)416/468 ※期間消費電力量はJIS C 9612:2013に基づいて算出しています。
1台
59,800 税込65,780
7日以内出荷