4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg)25.5 タイプ標準、ソフト 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920 対応(防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6 機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L)高43、中36、低30 洗濯容量(kg)5.5 脱水容量(kg)5
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚 付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1) 材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック 質量(kg)23.5 ホワイト 種類二槽式洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ) 電源電圧(V)単相100(50/60Hz) 運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53 排水左右2方向 モード標準、ソフト 定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150 運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準) 洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0 水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ 解凍も上手にできる出力3段切替 置きやすい幅44cmのコンパクト設計 待機電力「ゼロ」の省エネ設計 シングルに最適な17L庫内容量
仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無 付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1) 質量(kg)11 ホワイト 定格消費電力(W)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258 センサー 電源コード(m)1.5 電源電圧(V)単相100 扉開閉方式横開き式 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190 タイマー15分 レンジ出力(W)700、500、200相当 庫内容量(L)17L 省エネ基準達成率(%)100(区分A) 待機時消費電力(W)0 ボタン仕様メカ式
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAX79本収納可能ワインセラー 上下独立した区間で2つ温度設定可能 上室・下室 庫内ヒーター内蔵 結露しにくい3層断熱Low-E UVカットドアガラス・ヒーター内蔵
付属品木製ラックA(9)、木製ラックB(底1)、鍵(2) 質量(kg)55 ブラック ガスの種類R-600a(27g)、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×602×1270 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式(上室・下室 庫内ファン搭載) 照明庫内灯:LED照明(上段、下段搭載) 収納本数(本)MAX79(ボトルタイプΦ74mm高さ300mmの場合) 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間8900円/8900円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:100/100、電熱装置:32/32 ドア1ドア 庫内温度(℃)設定範囲:上・下 5~20(工場出荷時設定温度:12) 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)287/287(50/60Hz) 定格内容積(L)192(上80、下112)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷