3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタート方式レバースタート式 トルク切替無段階調整 仕様正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低トルクの締め付けに威力を発揮します。 精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。 小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。 CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。 低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●コード番号:119-0162397 付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本 長さ(mm)197 幅(mm)Φ32.5 質量(kg)0.38 コード長さ(m)1.5 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 トルク切替無段階調整 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])LOW:690、HIGH:1000 スタート方式レバースタート式 アズワン品番67-4832-24 適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45 出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55(段階調整) ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準)
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000 コード長さ(m)1.5 付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本 トラスコ品番813-7002 長さ(mm)197 幅(mm)Φ37.5 質量(kg)0.43 ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6 トルク切替無段階調整 スタート方式プッシュスタート式 適合電源装置CLT-60、MC-70L、CLT-45 出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55 ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3 適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX
1個
31,980 税込35,178
欠品中

関連カテゴリ