1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッピージャパン電動キャベツー
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
付属品おもり(1個)、研磨装置 質量(kg)13 品番RCS-71 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)130/150 刃径(Φmm)丸:146 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×364×439 定格時間(分)30 処理能力約13~15玉(30分) TKG品番9-0662-0201 厚さ調整範囲(mm)0.1~5 投入口サイズ(mm)229×134×H140
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

関連カテゴリ