絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
257件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RGB Matrix HAT + RTC Adafruit

    RGB Matrix HAT + RTC

    Adafruit
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    RGB LEDマトリックス 16×32、32×32、32x64で動作 Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    厚さ(mm)13寸法(mm)65×57×2質量(g)15電源動作/5V4A
  • IRリモートトランシーバボード Adafruit

    IRリモートトランシーバボード

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    送信と受信が可能な赤外線トランシーバのブレークアウトボード 1つのパッケージで940nmのリモートコントロールデータを送信/受信できる赤外線トランシーバのブレークアウトボードです。赤外線は、10m以上の広範囲に送信できます。 送信の場合は、NチャンネルのFETドライバを備えた高出力のIR LEDエミッタにより2つのLEDに100mA~200mAの電流パルスを流します。1つのLEDは垂直で、もう1つは水平なので、広範囲をカバーできます。5Vの場合は各LEDは約200mAを消費します。3Vの場合は約100mAを消費します。IR LEDがオンのときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 受信の場合は、38kHzおよび940nm波長の変調信号を認識するように設計されたIRセンサーを使用します。こちらもデータを受信したときに点滅する黄色のLEDが搭載されています。 使用する際にはんだ付けは必要ありませんが、2mmピッチの4ピンSTEMMA JST PHケーブルが必要になります。はんだ付けする場合には、電源/接地/信号用の2.54mmピッチ間隔のピンヘッダーが必要です。ケーブルは付属していません。
    寸法(mm)25.5×17.7×7.2質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pro Trinket バッテリーモジュール Adafruit

    Pro Trinket バッテリーモジュール

    Adafruit
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    Pro Trinketでリチウムイオン/リチウムポリマー電池を扱うためのモジュールです Pro Trinketの上に重ねる形ではんだづけして使います 商品にブレッドボード、Pro Trinket、バッテリーは付属しません。
    厚さ(mm)7寸法(mm)15 × 17 × 2質量(g)1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTU21D-F 温度/湿度センサー Adafruit

    HTU21D-F 温度/湿度センサー

    Adafruit
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    HTU21D-F 温度/湿度センサのピッチ変換基板です アドレス変更不可(0x40)
    寸法(mm)18×16×2質量(g)1電源電圧(V)3.3~5インターフェースI2C計測範囲-40~+125℃
  • LED Sequins Royal Blue Adafruit

    LED Sequins Royal Blue

    Adafruit
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
    寸法(mm)4×9×2ロイヤルブルー抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
  • LED Sequins Ruby Red Adafruit

    LED Sequins Ruby Red

    Adafruit
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
    寸法(mm)4×9×2ルビーレッド抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
  • Trinket-Mini Microcontroller 3.3V Adafruit

    Trinket-Mini Microcontroller 3.3V

    Adafruit
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 3.3Vの商品では8MHzでしか動作しません
    寸法(mm)27×15×4質量(g)1.85
  • Trinket-Mini Microcontroller 5V Adafruit

    Trinket-Mini Microcontroller 5V

    Adafruit
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    Trinketはとっても小さなマイコンボードです アナログ入力やPWM出力を含む5つの入出力ピンを備えています 5Vの商品では8MHzの他に、16MHzでも動作します。
    寸法(mm)31×15.5×5質量(g)1.85
  • PiTFT 2.4 HAT Mini Kit Adafruit

    PiTFT 2.4 HAT Mini Kit

    Adafruit
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    2.4タッチパネル液晶(抵抗膜方式) Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)ボード/65×57液晶サイズ55×40解像度320×240 TFT 16bit
  • Push-button Power Switch Breakout Adafruit

    Push-button Power Switch Breakout

    Adafruit
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    プッシュボタン電源スイッチ ブレッドボードに使用しやすい基板付き
    寸法(mm)20.51×17.75×2.66高さ(mm)スイッチ/8.69質量(g)2.6電圧(V)対応/3~14最大電流(A)3
  • CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ) Adafruit

    CP2102N Friend(USB-シリアルコンバータ)

    Adafruit
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    CP2102Nのブレイクアウトボード Silicon Labs製のUSB-シリアル変換デバイスCP2102Nを搭載したボードです。CP2102NはCP2104の後継となるデバイスで、データ転送速度が2Mbpsから3Mbpsに向上しています。本ボードは、デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTS、電源線は+5V、信号レベルは3.3Vです。DTR、RI、DSRなどのピンが必要な場合に備えて、ボードの側面に必要なモデム制御ピンがすべて揃っています。また、デバッグに役立つデータを受信/送信すると点滅するLEDが搭載されています。6ピンの直角ピンソケットと16ピンのピンヘッダーが付属しています。 CP2102Nを搭載したシリアルとUSB Type-Cの変換アダプタボードです。 ピンソケットとピンヘッダが付属し、FTDI風にしたり、ブレッドボードに直接挿すことができます。
    寸法(mm)30.8×18.0×5.0コネクタUSB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost Adafruit

    PowerBoost 1000 Basic-5V USB Boost

    Adafruit
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    1.8V以上からの電源を5V電源に変換するDC/DCコンバータです 実際のは5.2V出力されますが、5V動作機器でも使用できます 組み立てが必要なキット品です。(面実装部品のみ実装済み)
    厚さ(mm)7.5寸法(mm)29×23×2質量(g)6
  • Pro Trinket-3V 12MHz Adafruit

    Pro Trinket-3V 12MHz

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 3.3Vの商品は12MHzで動作します
    厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
  • GEMMA Adafruit

    GEMMA

    Adafruit
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    Arduino互換機、FLORAのミニバージョンです 布地に導電糸で縫いつけて使います FLORAより更に小さく、直径わずか28mmです
    厚さ(mm)7.14質量(g)3.29直径(mm)27.98
  • Pro Trinket-5V 16MHz Adafruit

    Pro Trinket-5V 16MHz

    Adafruit
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    とても小さいArduino互換ボード「Trinket」 Arduino Unoでも採用されているATmega328を搭載したボード 5Vの商品は16MHzで動作します
    厚さ(mm)4(MicroUSBポート含む)寸法(mm)38×18×2質量(g)2.6
  • Pi Protector Adafruit

    Pi Protector

    Adafruit
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    RaspberryPi用プロテクター 透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します 全てのコネクタにアクセス可能
  • NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入) Adafruit

    NeoPixel スルーホールLED(8mm 5個入)

    Adafruit
    1,298税込1,428
    1パック
    3日以内出荷
    シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです 半透明砲弾型 駆動周波数:800kHz
    高さ(mm)11質量(g)0.8周波数(kHz)駆動/800直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)27
  • Analog Mini Thumbstick Breakout Board Adafruit

    Analog Mini Thumbstick Breakout Board

    Adafruit
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    製品質量(g)2.3g / 0.1オンス製品サイズ(mm)26.6× 25.4× 1.7/ 1.0インチ × 1.0インチ × 0.1インチ
  • LM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA Max Adafruit

    LM3671 3.3V Buck Converter Breakout-3.3V Output 600mA Max

    Adafruit
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)16×10×3/0.6インチ×0.4インチ×0.1インチ質量(g)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTDI Serial TTL-232 USB Cable Adafruit

    FTDI Serial TTL-232 USB Cable

    Adafruit
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル 3V、5Vどちらでも使用することができます 受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します
    質量(g)38ケーブル長(mm)914直径(mm)5
  • FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 Adafruit

    FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3

    Adafruit
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    microUSB-シリアル変換アダプタ FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。
    寸法(mm)17.89×7.7×38.07質量(g)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応) Adafruit

    JST SH4ピンコネクタ付きケーブル(100mm STEmmA QT/Qwiic対応)

    Adafruit
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。 センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
    長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • In-line power switch Adafruit

    In-line power switch

    Adafruit
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    ACアダプタとの間に入れる電源スイッチです。 5.5/2.1のACアダプタ対応
    電圧耐久/125V2A 12V5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • TSL2591 デジタル光センサー Adafruit

    TSL2591 デジタル光センサー

    Adafruit
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    TSL2591 デジタル光センサのブレイクアウト基板です 可視光だけでなく赤外線光についても計測できます
    寸法(mm)19×16×1測定範囲188μ-88000Lux質量(g)1.1
  • GPSモジュール Version 3 Adafruit

    GPSモジュール Version 3

    Adafruit
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    66CHのGPSが使いやすい基板に搭載されています
    仕様【ウォーム/コールドスタート】34秒寸法(mm)25.5×35×6.5質量(g)8.5感度-165dBm電源電圧(V)3.0~5.5DCアンテナサイズ(mm)パッチ/15×15×4RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)20リフレッシュレート(Hz)最大10
  • LED Sequins Warm White Adafruit

    LED Sequins Warm White

    Adafruit
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
    寸法(mm)4×9×2ウォームホワイト抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
  • LED Sequins Emerald Green Adafruit

    LED Sequins Emerald Green

    Adafruit
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    小型LED 5個セット 220Ω抵抗がついています
    寸法(mm)4×9×2エメラルドグリーン抵抗(Ω)220消費電力(mA)50穴間隔(mm)7LED1206入数(個)5動作電圧(V)3~6
  • 7セグメント4桁ディスプレイ Adafruit

    7セグメント4桁ディスプレイ

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    7セグメント4桁LED(赤色) I2C接続 I2Cのアドレスは0x70から0x77の間で選べます ピンヘッダが4本付属
    寸法(mm)バックパック/27×50×4、7セグディスプレイ:19×50×14質量(g)バックパック/5.3、7セグディスプレイ/8.4
  • 3.7WステレオD級アンプモジュール Adafruit

    3.7WステレオD級アンプモジュール

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    MAX98306搭載高効率のD級アンプモジュール ジャンパピンによりゲイン設定も可能
    寸法(mm)28.25×24.15×3.03質量(g)2.33出力PWM方形波/360KHz
  • Mini Pan-Tilt Kit Adafruit

    Mini Pan-Tilt Kit

    Adafruit
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    2つのマイクロサーボを使用したパン・チルトキット プロジェクトの完全な範囲の動きを与えるために最適です 180°回転・下向きに約150°のチルトアップが可能
    寸法(mm)ベースサイズ/37×33×3、トッププラットフォーム/38×36高さ(mm)基本(チルト無し)/67質量(g)37穴間隔(mm)30×26
  • MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー Adafruit

    MPL3115A2-I2C気圧・高度・気温センサー

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    気圧・高度・気温が計測できるI2C接続のセンサです I2C機能を備えたピエゾ抵抗式絶対圧力センサー MPL3115A2を搭載。 ±1℃の標準制度(最大±3℃)の温度センサー搭載 基板上に3V出力のレギュレータが搭載されているので、5V動作のマイコンとのI2C接続が簡単です。
    仕様搭載IC/MPL3115A2寸法(mm)18×19×2質量(g)1.2電圧(V)ロジック/3~5分解能気圧 高度:20bit、気温:12bit電源電圧(V)3~5.5[VDC]計測範囲気圧:50kPa~110kPa (最大高度10km)、気温:-40℃~+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板 Adafruit

    DragonTail micro:bit用エッジコネクタピッチ変換基板

    Adafruit
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ドラゴンのしっぽにつかまって簡単に I2C の世界へ! DragonTailは、micro:bitをブレッドボードで簡単に使用できるようにしたピッチ変換基板です。T型の基板に、翼をいっぱいに広げたドラゴンの絵と「Everythings Better with Dragons!」という文字がデザインされています。 micro:bitは、英国放送協会(BBC)が小学生の教育を目的に開発した超小型のマイコンボードです。LED、センサ、Bluetoothを内蔵した手のひらサイズのオールインワン学習ボードです。 micro:bitには、ブレッドボードと接続できる2.54mmのヘッダーピンがなく、独自の「カードエッジ」コネクタに対応するソケットに差し込んで使用します。カードエッジコネクタではワニ口クリップなどが外れやすく、I2CのようなI/Oに手軽に接続できませんでした。 そこでDragonTail for micro:bit の登場です! このブレイクアウトボードはmicro:bit用のカードエッジコネクタを搭載し、簡単にブレッドボードを利用できます。ワニ口クリップやはんだ付けなどは不要です。 電源レール用パッド:2つ 完全組み立て済み(はんだ付け不要) 各パッドに、わかりやすいラベル付き(アナログ入力やおよびLEDマトリックスと共有されている場合など)
    寸法(mm)57×53.5×19質量(g)18.2パッド電源レール用/2つ幅T(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド Adafruit

    16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです 信号線はI2Cのたった2本しか使いません 16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能
    寸法(mm)54×70×3(ヘッダを除く)
  • 16チャンネル PWM/サーボ HAT Adafruit

    16チャンネル PWM/サーボ HAT

    Adafruit
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    16チャンネルのサーボを制御できる拡張ボードです 電源はACアダプタ・電池から供給できます Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)65×56×3
  • 20mmコイン電池・ピッチ変換基板 Adafruit

    20mmコイン電池・ピッチ変換基板

    Adafruit
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
    CR2032コイン電池のブレイクアウト基板です ブレッドボードで使えるようにピッチ変換をします スイッチで電源のオン・オフができます
    寸法(mm)29×28×1.6質量(g)3.5穴間隔(mm)22×22
  • 2032型コイン×2個 直列電池ホルダー Adafruit

    2032型コイン×2個 直列電池ホルダー

    Adafruit
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    2032型コインが2個直列で格納できる電池ホルダーです 出力は6V。スイッチ付き 2mmピッチ JST PHコネクタ付き
    寸法(mm)53×23×6質量(g)4.7(電池無し)、10.5(電池有り)ピッチ(mm)2ケーブル長(mm)150
  • 22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm) Adafruit

    22ピン0.5mmピッチFPCフレックスケーブル(20cm)

    Adafruit
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    22ピンで0.5mmピッチのFPCコネクタ用ケーブルです。Raspberry Pi 5のMIPI DSI接続や22ピンのHSTXコネクタを備えたRP2350ボードなどに使用できます。 0.5mmピッチFPCが必要なあらゆる用途で使用可能
    ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/赤
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(青色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(青色)

    Adafruit
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(青色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/青
  • 1.2インチLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    1.2インチLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 8種類のI2Cアドレスに指定することができます
    マトリックス/黄