ASK(エイエスケイ)(測定用品)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)のページです。ASK(エイエスケイ)(測定用品)は、測定・測量用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在39件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計
外径(Φmm)60 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3% F.S. 測定流体油、水
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧ホース
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)35 最小曲げ半径(mm)40 耐圧(MPa)50 周囲温度(℃)max.60以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ
RoHS
質量(g)60 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(本体)C3604 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー
RoHS
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)スロットルチェックバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計直結継手
RoHS
質量(g)100 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計用ダンパー(ステンレス製)
RoHS
使用流体 材質(本体)SUS 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ(ステンレス製)
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付ニードル式ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/4 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン入り圧力計
測定流体油、水 種類汎用圧力計
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計用ジョイント
RoHS
用途バルブと圧力計の接続に。 最高圧力(MPa)35 材質(本体)C3604 種類圧力計用ジョイント 耐圧(MPa)63 使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ドレン付プッシュ式ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)パネル取付型ゲージバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 接続方式パネル取付形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー
RoHS
材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)収納箱(プラスチックケース)
RoHS
寸法(mm)410×300×70 材質(本体)プラスチック 質量(g)1300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー
RoHS
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)クーラント用ユニバーサルノズル
RoHS
最高圧力(MPa)7 クラッキング圧力(MPa)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力スイッチ用ダンパー(ステンレス製)
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(本体)SUS OリングNBR 使用流体清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油) 質量(g)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)高圧用ダンパー(ステンレス製)
RoHS
使用流体 材質(本体)SUS 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)低圧用ダンパー(ステンレス製)
RoHS
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計アダプタ SUS
RoHS
材質(パッキン)PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)特殊ニップル SUS
RoHS
質量(g)80 取付ネジ径R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
16日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)圧力計切替バルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式パネル取付形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
18,980 税込20,878
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン圧力計付切替バルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式パネル取付形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類その他バルブ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ゲージバルブ(ステンレス製)
RoHS
最高使用圧力(MPa)35 ねじの種類Rc 接続方式インライン形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)パイロット操作チェックバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4×3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
8,698 税込9,568
21日以内出荷

ASK(エイエスケイ)(測定用品)チェックバルブ
RoHS
最高使用圧力(MPa)10 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

最高使用圧力(MPa)30 仕様チョーク穴付 使用流体石油系作動油 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類方向制御弁
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)ユニバーサルノズル
RoHS
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)