外径(Φmm)39
仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)110
種類グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)-5~40
精度±3%/F.S.
接続ねじR1/4
材質(ケース)ステンレス
使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
材質(本体)C3604
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
材質(本体)C3604
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)35
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式パネル取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
材質(本体)C3604
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)25
接続方式パネル取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
関連キーワード