「エスケイ」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外径(Φmm)39
仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)110
種類グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)-5~40
精度±3%/F.S.
接続ねじR1/4
材質(ケース)ステンレス
使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。
圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)40
耐圧(MPa)50
周囲温度(℃)max.60以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)C3604
質量(g)230
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
質量(g)60
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)100
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)C3604
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)35
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
最高圧力(MPa)35
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式パネル取付形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式パネル取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)10
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
最高圧力(MPa)7
クラッキング圧力(MPa)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)25
接続方式パネル取付形
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
材質(本体)C3604
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途バルブと圧力計の接続に。
最高圧力(MPa)35
材質(本体)C3604
種類圧力計用ジョイント
耐圧(MPa)63
使用流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気
材質(パッキン)C1100
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)410×300×70
材質(本体)プラスチック
質量(g)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(本体)SUS
OリングNBR
使用流体清水(一般石油系作動油、水-グリコール系作動油)
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。
合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
最高圧力(MPa)10
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
接続方式インライン形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)30
仕様チョーク穴付
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
使用流体水
材質(本体)SUS
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
使用流体水
材質(本体)SUS
最高使用圧力(MPa)35
耐圧(MPa)63
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッキン)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)80
取付ネジ径R1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
16日以内出荷
分解・掃除が可能なチェック弁内蔵の液ダレ防止ノズル。
用途油性及び水溶性切削油、 洗浄液の液ダレ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)35
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類その他バルブ
1個
¥47,980
税込¥52,778
16日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4×3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
1個
¥8,698
税込¥9,568
21日以内出荷
関連キーワード