26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)20.5
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガールホールダウンジベル30×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)26.2
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右対称 20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。 半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。
用途柱頭補強部材(ビスタイプ) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品M6ビス×20本、M5ビス×7本 寸法(mm)48×375×375 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)26.2
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

既存基礎と増設基礎をスタッドジベルで1体化させる。 ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能。
用途M12アンカーボルトの代わり(無筋基礎用) ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)60×365 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右対称 20kN同等柱頭金物と2倍筋かい金物の性能が、1つの金物で補強出来ます。 半剛性機能を備え、弱劣している接合部補強ができます。
用途柱頭補強部材 材質JIS G-3101(SS400) 付属品M12コーチスクリューボルト×6本、M5ビス×7本 寸法(mm)48×375×375 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.2
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

後付けM12アンカーボルト ホールダウン金物と筋かい金物の複合が可能
用途M12アンカーボルトの代わりとして土台の引抜け防止になります。 ガードブーメランやガードピース金物と組み合せることにより、20kNと同等品になります。 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)×1本、全ネジアンカー(M12×115mm ナット1個付)×2本、ケミカルアンカー(径13×100mm)×2本 寸法(幅W×高さH)(mm)60×340 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガールホールダウンジベル25×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.5
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカージベル16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.5
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途後付けアンカーボルトM16アンカー同等品 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) 付属品コーチスクリューボルト(M12×100mm)1本、全ネジアンカー(M16×120mm 座金・ナット付)×2本、ケミカルアンカー(打込み型、径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカージベル12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)20.5
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)22.3
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無筋基礎の場合、既存基礎と新設基礎をスタッドジベルで一体化し建物全体を支える。 複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 無筋コンクリート基礎用 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.1
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー12×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M12×115mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径13×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)24.1
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガールホールダウンジベル真壁20×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)22.3
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)41.6
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカージベル12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)41.6
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複合金物で、ホールダウン補強+筋かい補強+接合部補強ができる。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途柱脚接合部補強(後付けホールダウン) 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードブーメラン×1個、ガードアンカー16×1個、コーチスクリューボルト(M2×100mm)×6本、M5ビス×7本、全ネジアンカー(M16×120mm)×2本、ケミカルアンカー(打込み型 径17×100mm)×2本 表面処理溶融亜鉛メッキ 短期許容引張耐力(kN)26.2
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途25kN同等の後付けホールダウン金物(鉄筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホールダウン金物+筋かい金物+接合部補強が行えます。 半剛性機能を備え、弱劣しているほぞ等の接合部補強が可能。
用途30kN同等の後付けホールダウン金物(無筋コンクリート基礎用) 材質JIS G-3101(SS400) 付属品ガードブーメラン金物(ビスタイプ)×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×20本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16ケミカルアンカーボルト×2本、M5ビス×7本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)