くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)
用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱
芯色全8色
芯径(mm)0.7
適合替ゴム:HERFN-10
全長(mm)147
種類カラーシャープペンシル
方式ガイドパイプスライドノック式
最大径(Φmm)11.2
1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。
4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。
シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。
用途紙への筆記
方式ノック式
材質(グリップ)シリコーンラバー
ボール径(Φmm)0.7
色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.7mm
関連キーワード