- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 国元商会
- 2ページ目
2ページ目: 国元商会のすべての商品
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。
高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。
4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。
本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。
釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具
ナット締付トルク(N・m)10~15
ナット平径(mm)17
ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
許容荷重(kN)3.92(400kgf)
仕上有色クロメート(金色)
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物
こだわりの「柔構造」だからずれない!!
置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。
信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。
ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。
ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。
バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。
クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板
仕上溶融亜鉛めっき
プレス一体成形で安定した強度を実現。
フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。
左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。
ネットが痛まない鉄板丸加工。
振動に強い皿バネ付。
仕上有色クロメート・金色
適合つかみ幅(mm)5~40
ボルト平径(mm)21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。
杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途足場板外れ止めバンド
適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄
フックΦ48.6単管用
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
タイプGFC-1型
仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)
ナット平径(mm)17
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。
現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
仕上溶融亜鉛めっき
締付トルク(N・m)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。
フェンスの内側から安全に取り付けられます。
上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
純かぶり対応。(横筋取付けの場合)
インパクトドライバーでの施工可能。(100ピッチの配筋でも、らくらくインパクト施工)
ワンタッチで天端出しが可能。
優れた復元力のレベルバー。(圧送ホース等が接触しても、しっかりと起き上がります)
縦筋・横筋どちらでも取付可能。(レベルバーの差し込み位置で対応)
NETIS 登録番号KK-100101-VE
用途天端のレベルポイント決めに
ボルト平径(mm)17
C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。
孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。
地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。
ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。
ボルト対辺(mm)21
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
かぶりを侵さずガッチリ掴む。
鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。
溶接面がわかり易い溶接マーク入り。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V
許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)35
適合径範囲鉄筋D29~D41
ボルト平径(mm)17
仕上生地
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
太径版ネオガッツ
セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み)
インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。
ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地
許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255]
ボルト締付トルク(N・m)25
適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25)
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。
別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。
チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。
ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
大引パイプの仮受け用金具
立上り部がコンパクトに収納できます。
固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ固定型
仕上溶融亜鉛めっき
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。
バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。
クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
タイプ32型
仕上有色クロメート・金色
適合径範囲鉄筋D22~32
ボルト平径(mm)21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。
無溶接で品質安定。
ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
有機栽培農家で使用している堆肥を入れています。あなたもご自宅でオーガニック栽培ができます!
堆肥は竹パウダーを使用、梱包紙は竹チップを使った紙、プランターのプラスチックにも竹粉を入れた、竹尽くしの商品です。
プランターのプラスチックに竹粉を混ぜることにより抗菌作用が生じ、水にぬれてもヌメヌメしません。
竹パウダーには国元商会の竹王を使用。発芽率が高くなり、みずみずしいバジルが育ちます。
セット内容プランター(直径94mm×高さ75mm×底部直径56mm)、説明書、プランター用受け皿(直径115mm)、培養土、種(スイートバジル)
取扱説明書(1.06MB)
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
床下と室内の環境は一心同体。
調湿機能があり、シロアリから住まいを守り、寿命を延ばすことができます。
寸法(mm)約450×450
1箱
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。
バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用
許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
適合径(Φmm)13
1箱(100個)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。
バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
仕様1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用
許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
適合径(Φmm)13
1箱(100個)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用
タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷