絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSハサミーノ 国元商会

    KSハサミーノ

    国元商会
    759税込835
    1個
    当日出荷
    独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
    用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
  • KSパタパタベース 国元商会

    KSパタパタベース

    国元商会
    27,980税込30,778
    1セット(50個)
    3日以内出荷
    型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
    許容荷重(N[kgf])7840[800]
  • KS伸縮ブラケット 国元商会

    KS伸縮ブラケット

    国元商会
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ) 枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。 業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。 バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。 特殊鋼使用により強度抜群。 クランプが回転しない突起付。
  • KSグラビティクランプL 国元商会

    KSグラビティクランプL

    国元商会
    759税込835
    1個
    欠品中
    最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
    仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • KSスマートロック 国元商会

    KSスマートロック

    国元商会
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。 クランプ式で安定した性能を発揮。 簡単作業で瞬時に固定。
    規格(社)仮設工業会非該当品仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっきクランプ径(Φmm)48.6・42.7
  • KS万能スイング 国元商会

    KS万能スイング

    国元商会
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
    タイプ80型仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
  • KS  アシバンド 国元商会

    KS アシバンド

    国元商会
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
    用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
  • ガードフェンスクランプ GFC-2型 国元商会

    ガードフェンスクランプ GFC-2型

    国元商会
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
    タイプGFC-2型仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色)ナット平径(mm)17
  • クランプ付Hチャック 国元商会

    クランプ付Hチャック

    国元商会
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • フェンスサポートU型 国元商会

    フェンスサポートU型

    国元商会
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KS ALC壁つなぎ控え 国元商会

    KS ALC壁つなぎ控え

    国元商会
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
    許容荷重(kN)3.92(400kgf)仕上有色クロメート(金色)
  • KS 壁つなぎ控え(C形鋼用) 国元商会

    KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)

    国元商会
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
    タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
  • シートクランプ 国元商会

    シートクランプ

    国元商会
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板
  • ステップバーAL 国元商会

    ステップバーAL

    国元商会
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
  • KSツナギーノ 国元商会

    KSツナギーノ

    国元商会
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
    用途セパレーター接続金具
  • KS天井吊金具 国元商会

    KS天井吊金具

    国元商会
    22,980税込25,278
    1セット(100個)
    3日以内出荷
  • KSハネセパソケット 国元商会

    KSハネセパソケット

    国元商会
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合W5/16用仕上有色クロメート(金色)
  • KSパネル受D型 国元商会

    KSパネル受D型

    国元商会
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    スラブ引セパを利用して外部パネルを受ける金物 独自の三角形状で強化され、パネルを強く押しつけ打継ぎ段差を解消。 特殊皿バネを使用し、すべり抵抗を2倍以上確保。 セパを使用してKS本体で締付けるため、インサートが不要です。 W5/16・W3/8に兼用で使えます。 本体廻し、シノ、又は電動工具で取り付け可能です。
    適合W5/16、W3/8兼用仕上有色クロメート(金色)
  • KSパネル浮かし 国元商会

    KSパネル浮かし

    国元商会
    24,980税込27,478
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    D10~D35の鉄筋に取り付けられます。 鉄筋の当たり面が幅広で安定し、型枠を浮かした状態で確実に保持します。
    タイプ万能型許容荷重(N[kgf])294[30]適合径範囲鉄筋D13~D35
  • KSネガラミ金物 国元商会

    KSネガラミ金物

    国元商会
    19,980税込21,978
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
    仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
  • KSハネキャップ 国元商会

    KSハネキャップ

    国元商会(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット(250個)
    3日以内出荷
    バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
    材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
  • KS本体(クサビ式) 国元商会

    KS本体(クサビ式)

    国元商会
    18,980税込20,878
    1セット(200本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
  • KSメトロポスト 国元商会

    KSメトロポスト

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
    質量(kg)5タイプO型仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • KS鉄筋フック 国元商会

    KS鉄筋フック

    国元商会
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
    用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
  • KS次世代兼用ブラケット 国元商会

    KS次世代兼用ブラケット

    国元商会
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    段差を減らし作業者の安全性確保。次世代足場の布材(つなぎ材)と、ブラケットの水平パイプとの段差を減らした取付け構造(。布材の取付け状況により、段差が出る場合があります)。枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取り付け可能にした安全設計。取付の自由度UP(次世代足場のフランジに、ブラケットが干渉しないように、空間を最大限確保)。
    用途あらゆる次世代足場に対応でき、従来の枠足場とも兼用できる伸縮式持送り枠。仕上本体:溶融亜鉛めっき クランプ:高耐食性めっき鋼板
  • KS壁つなぎ 国元商会

    KS壁つなぎ

    国元商会
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。4タイプで使用頻度の高い160~1060mmをカバーします(2段型)。ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造(2段型)。コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
    長さ(mm)160~250タイプ2段M型仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板調整量(mm)ピン24.5+24.5、ねじ41
  • お家で栽培キット(バジル) 国元商会

    お家で栽培キット(バジル)

    国元商会
    2,698税込2,968
    1セット
    5日以内出荷
    有機栽培農家で使用している堆肥を入れています。あなたもご自宅でオーガニック栽培ができます! 堆肥は竹パウダーを使用、梱包紙は竹チップを使った紙、プランターのプラスチックにも竹粉を入れた、竹尽くしの商品です。 プランターのプラスチックに竹粉を混ぜることにより抗菌作用が生じ、水にぬれてもヌメヌメしません。 竹パウダーには国元商会の竹王を使用。発芽率が高くなり、みずみずしいバジルが育ちます。
    セット内容プランター(直径94mm×高さ75mm×底部直径56mm)、説明書、プランター用受け皿(直径115mm)、培養土、種(スイートバジル)
  • KS タケタン800(調湿竹炭パック) 国元商会

    KS タケタン800(調湿竹炭パック)

    国元商会
    19,980税込21,978
    1箱
    5日以内出荷
    床下と室内の環境は一心同体。 調湿機能があり、シロアリから住まいを守り、寿命を延ばすことができます。
    寸法(mm)約450×450
  • KS ハリロック 国元商会

    KS ハリロック

    国元商会
    10,980税込12,078
    1箱(100セット)ほか
    4日以内出荷
    セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
    許容荷重(kN)7.35(750kgf)
  • KS ハーフPCジョイント 2型 国元商会

    KS ハーフPCジョイント 2型

    国元商会
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
    仕様2型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋部専用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
  • KS ハーフPCジョイント 1型 国元商会

    KS ハーフPCジョイント 1型

    国元商会
    49,980税込54,978
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    常に鉄筋の中心からセパを引くので強度が一定。 バネで押さえているので、叩く込むだけでズリ落ちることがありません。
    仕様1型 オムニヤ筋又はカイザー筋の上弦筋とラチス筋の溶接部用許容荷重(kN)13.7(1400kgf)適合径(Φmm)13
  • KS セパ自在引 国元商会

    KS セパ自在引

    国元商会
    62,980税込69,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kN)13.7(1400kgf)
  • KS カイダンバリ 国元商会

    KS カイダンバリ

    国元商会
    19,980税込21,978
    1箱(20セット)
    4日以内出荷
    階段型枠の製作容易コンクリートの仕上げがきれい
    ボルト平径(mm)14
  • RCアンカー ネジ用 国元商会

    RCアンカー ネジ用

    国元商会
    29,980税込32,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
  • RCアンカー オリトリ用 国元商会

    RCアンカー オリトリ用

    国元商会
    34,980税込38,478
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    ベランダサポートの足元固定用アンカー
    適合厚さ(mm)120~200
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)

    国元商会
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
  • KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物) 国元商会

    KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)

    国元商会
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
  • KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具) 国元商会

    KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具)

    国元商会
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
    適合オリトリ用タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
  • KS スラブ舟200型用プレート 国元商会

    KS スラブ舟200型用プレート

    国元商会
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    タイププレート
  • KS スラブ舟200型用把手 国元商会

    KS スラブ舟200型用把手

    国元商会
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    タイプ把手