絞り込み
ブランド
- 国元商会
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(547,948)
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,099)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,299)
- スズキ(68,600)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,815)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,844)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,449)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 国元商会
- 3ページ目
3ページ目: 国元商会のすべての商品

ガードフェンスクランプ GFC-1型
国元商会¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。タイプGFC-1型仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)ナット平径(mm)17
フェンスクランプNF型
国元商会¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。 現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。仕上溶融亜鉛めっき締付トルク(N・m)20
クランプ付Hチャック
国元商会¥1,998税込¥2,1981個当日出荷この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
KS ロープグリップST
国元商会¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷二重の外れ止め付きで安全! 平行溝のためS撚り、Z撚りいずれにも使用可! ステンレス鋼板の一体プレス加工品で、安心・軽量。仕上溶融亜鉛めっき/ステンレス
KSスペースカバー
国元商会¥31,980税込¥35,1781セット(100個)3日以内出荷吊り足場用足場板のチェーン通し穴カバー 吊りチェーン用の通し穴の隙間を、上下2組(計4段)のブラシ部が塞ぐので、ボルト、ナット、溶接作業時の火花等の落下を防止します。(専用パネルにも取り付け可能です。) フック留め方式により、ワンタッチでセットできます。色イエロー
KSミエルカⅠ
国元商会¥47,980税込¥52,7781セット(100個)3日以内出荷足場吊りチェーンフック用の外れ止めカバー 現場での「安全の見える化」向上へ、視認性の良さを追求した蛍光オレンジを採用。目視での安全確認を容易にしました。 2段階にかかるロック機構で、作業中に接触しても外れてしまうことはありません。作業手袋のままでも取り付け・取り外しがスムーズにできます。 仮設工業会認定品足場吊りチェーン全ての標準型フックにしっかりとフィット。背中にあけた開口で、差し込み具合を目視確認できます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-130044-A色オレンジ
KSクランプ万能カバー
国元商会¥25,980~税込¥28,578~1セット(100個)3日以内出荷メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。材質樹脂
KSガッツ
国元商会¥53,980税込¥59,3781セット(100個)3日以内出荷鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。適合径範囲鉄筋D13~D32ボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]ボルト締付トルク(N・m)10~15
KSクロスタイ
国元商会¥29,980~税込¥32,978~1セット(200個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。仕上溶融亜鉛めっき
KSデルタブラケットα
国元商会¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷バタ掛け金具は角パイプ・丸パイプ兼用。 シーボルトにも取り付けできます。(バタ掛け金具を反転して使います。) 組み立て取り付けワンタッチです。 折り畳めるので持ち運びが便利。 調整ピンを差し替えるだけで、傾斜を調整できます。仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])1470[150]傾斜角度(°)0、6、12、18、23、28、34、39、44ボルト平径(mm)21
KSピンクル
国元商会¥558~税込¥614~1個3日以内出荷C形鋼に孔あけがなくなり、現場でのC形鋼の割り振りの管理が楽になります。 孔あけが不要で、緊結するボルト数が従来方式に比べて半分になり、約1.7倍の施工能率の向上が図れます。 地上でピンクルの取り付けを行うので、高所への取り付けボルト・ナットの持ち運びがなくなり、作業性が上がります。 ピンクルの底部にガイドがあり、ナットを締付けると自動的に調芯されC形鋼の芯を固定します。ボルト対辺(mm)21
KS天井吊金具
国元商会¥39,980~税込¥43,978~1セット(100個)3日以内出荷から5日以内出荷フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])980[100]
KSグリッパー2型
国元商会¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)3日以内出荷溶接不要にした鉄骨金物からのセパレーター引き金具 鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具 一体成形品で溶接部が無く品質が安定し、安心してご使用になれます。 現場溶接を不要にし、簡単にセットできます。 1個で縦引き、横引きを可能にしました。 広範囲な吊り金物としてもご使用できます。許容荷重(N[kgf])縦引き・横引き:13.7k[1400]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])押しボルト:9.8[100]、ロックボルト:7.8[80]ボルト平径(mm)12
KS矢板控え金物 「権六」 W3/8
国元商会¥19,980~税込¥21,978~1セット(100個)3日以内出荷断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」 W5/16
国元商会¥21,980税込¥24,1781セット(100個)3日以内出荷NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015タイプ溶接ナット W5/16許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」 W5/16
国元商会¥19,980~税込¥21,978~1セット(100個)ほか3日以内出荷断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
KSゼロガッツ
国元商会¥39,980~税込¥43,978~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 かぶりを侵さずガッチリ掴む。 鉄筋をしっかり掴み「鉄筋からのかぶり」を侵しません。 溶接面がわかり易い溶接マーク入り。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-100060-V許容荷重(N[kgf])平行引き:5000[510]、直交引き:3000[306]ボルト締付トルク(N・m)35適合径範囲鉄筋D29~D41ボルト平径(mm)17仕上生地
KS隣接金物
国元商会¥32,980税込¥36,2781セット(50個)3日以内出荷用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ3型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KS隣接金物
国元商会¥59,980税込¥65,9781セット(100個)3日以内出荷用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ2型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KS隣接金物
国元商会¥29,980税込¥32,9781セット(25個)3日以内出荷用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ1型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KSチェーン引き
国元商会¥46,980税込¥51,6781セット(25個)3日以内出荷足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。寸法(mm)190~280仕上有色クロメート(金色)許容荷重(N[kgf])7840[800]
KSタイトルーパー
国元商会¥39,980税込¥43,9781セット(20本)3日以内出荷型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
KSバラシ金
国元商会¥43,980税込¥48,3781セット(100個)3日以内出荷桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具 型枠を傷つけずに脱型できる金具。 バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。 厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。厚さ(mm)2寸法(mm)50×125仕上溶融亜鉛めっき
KSサポートストッパー
国元商会¥42,980税込¥47,2781セット(20個)3日以内出荷700gと軽量ながら申し分ない強度。用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に質量(g)700仕上有色クロメート(金色)最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
KS階段サポート
国元商会¥8,598~税込¥9,458~1個7日以内出荷から8日以内出荷押し引きの調整が一度にできるため施工スピードUP。 多少の段差があっても調整可能。用途階段部型枠の間隔保持に仕上溶融亜鉛めっき
KS大引受金具
国元商会¥26,980税込¥29,6781セット(20個)3日以内出荷大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。タイプ固定型仕上溶融亜鉛めっき
KSベランダ用サポート受
国元商会¥34,980税込¥38,4781セット(10個)3日以内出荷手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物仕上有色クロメート(金色)適合幅(mm)(手摺)110~210
KSデュアルキャッチ
国元商会¥32,980税込¥36,2781セット(100個)3日以内出荷梁下バタカスとスラブ受けを兼用する金物 バタカスの役目をして梁下バタを保持します。 同時にスラブ受けとしても使用できます。 独自のリブ構造により軽量化を実現。 木バタを使用せず、鋼管バタ(60角)を使うことにより、現場経費削減に役立ちます。適合60角用仕上溶融亜鉛めっき
KSタイ当板
国元商会¥14,980~税込¥16,478~1セット(50個)ほか3日以内出荷断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。 バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。 クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
KSむげんくん
国元商会¥43,980~税込¥48,378~1セット(10組)3日以内出荷現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
KSエンドキャップ
国元商会¥11,980~税込¥13,178~1セット(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
KS鉄筋フック
国元商会¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)ボルト平径(mm)21