4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m)10~15 適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

国元商会KS鉄筋フック
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける) ボルト平径(mm)21
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷