KS万能スイング国元商会当日出荷
厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。
廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
タイプ80型仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21