「セパ 型枠」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)25
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物
W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。
※溶接ナット別売
アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ
パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物
W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。
H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。
ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。
※溶接ナット別売
H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。
一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。
溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。
N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ
アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ
ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物
仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。
タイプ2型
仕上ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
関連キーワード