「セパレーター用金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セパと鉄筋を挟んで止める。
溶接もできるマルチな金物
作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。
色々な使い方ができるマルチな金物です。
スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。
ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。
ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])1000[102]
ボルト締付トルク(N・m)25
ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
¥26,940
税込¥29,634
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。
突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。
開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。
(予めセパレータを金物に通す必要がありません)
仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
鉄筋溶接なし、
溶接不可対策用金物の決定版
使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具
鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ)
平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式)
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
仕上生地
許容荷重(N[kgf])3000[306]
ボルト締付トルク(N・m)25~30
適合径範囲鉄筋D10~D16
ボルト平径(mm)17
関連キーワード