1個
¥889
税込¥978
当日出荷
仮設階段用ステップ。
工具不要で簡単に角度調整ができます。
全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。
安全確実なロック機構。
主要部品のメンテ交換が可能。
従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
鋼板リブ付成形で強度抜群。
バーリングネジで押し引きの強度安心。
回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプC形鋼用
許容荷重(kN)1.96(200kgf)
仕上溶融亜鉛めっき
ナット平径(mm)21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。
ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。
使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型)
コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。
パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
アルミハシゴを傷つけず、ガッチリ固定。
クランプ式で安定した性能を発揮。
簡単作業で瞬時に固定。
規格(社)仮設工業会非該当品
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ロック部)溶融亜鉛めっき
クランプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。
廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
タイプ80型
仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ厚(mm)35~80
ナット平径(mm)17
ボルト平径(mm)21
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。
鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。
視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
タイプ32型
仕上有色クロメート・金色
適合径範囲鉄筋D22~32
ボルト平径(mm)21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プレス一体成形で安定した強度を実現。
フック部の形状に工夫をこらしネットが入れやすく外れにくい。
左右どちらから引いてもはずれにくいフック直立型。
ネットが痛まない鉄板丸加工。
振動に強い皿バネ付。
仕上有色クロメート・金色
適合つかみ幅(mm)5~40
ボルト平径(mm)21
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
覆工板の穴に固定できる手摺支柱
履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。
先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。
手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg)5
タイプO型
仕上溶融亜鉛めっき
ボルト平径(mm)21
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。
先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。
サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用)
柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用)
躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)
ボルト平径(mm)21
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷から3日以内出荷
クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。
本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。
縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
仕上溶融亜鉛めっき
床型枠を傷めず、配筋を乱さないコンクリート圧送管用支持架台。
コンクリート圧送に伴う管の揺れや、振動をスプリングがブランコ状態にして吸収するので、アンバ自体は動かず床型枠を傷めず、配筋を乱しません。
踏板(別売)は着脱自在。上に道板を置けば通路になります。
仕様踏板なし
質量(kg)8
仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(スプリング)ユニクロ
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。
タイプ80型・チェーン吊用
仕上溶融亜鉛めっき(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ厚(mm)35~80
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
許容荷重(kN)3.92(400kgf)
仕上有色クロメート(金色)
1個
¥819
税込¥901
4日以内出荷
従来品よりも1kg以上の軽量化。(500S型のみ)
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用
許容荷重(kN)4.41
仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色
フランジ厚(mm)最大30
適合つかみ幅(mm)125~310
ナット平径(mm)21
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
関連キーワード