2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国元商会KSハサミーノ
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具 ナット締付トルク(N・m)10~15 ナット平径(mm)17
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ 仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])7840[800] ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

関連カテゴリ