カテゴリ

  • 建材・エクステリア(8)
絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • コンドーテック(78)
  • NSP(55)
  • 東海建商(11)
  • ホーシン(HOSHIN)(8)
  • セパレーター協同組合(7)
  • 八幡ねじ(6)
  • TRUSCO(5)
  • 土牛(3)
  • トップ工業(2)
  • ニッタ(2)
  • 新日本工業(2)
  • カクイ製作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 橋研(1)
  • タナカ(1)
  • 増田理化工業(1)
  • カミマル(1)
  • KAKUI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「型枠用 セパ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS ハリロック 国元商会KS ハリロック国元商会
10,980税込12,078
1箱(250セット)
4日以内出荷
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
KSガッツ 国元商会KSガッツ国元商会
34,980税込38,478
1セット(100個)
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
KSガッツ 国元商会KSガッツ国元商会
53,980税込59,378
1セット(100個)
3日以内出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32ボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]ボルト締付トルク(N・m)10~15
KS矢板控え金物 「権六」  W3/8 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W3/8国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W5/16国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)ほか
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
KSネオガッツ 国元商会KSネオガッツ国元商会(1件のレビュー)
26,940税込29,634
1セット(100個)
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
KS隣接金物 国元商会KS隣接金物国元商会
59,980税込65,978
1セット(100個)
3日以内出荷
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ2型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KS本体(クサビ式) 国元商会KS本体(クサビ式)国元商会
18,980税込20,878
1セット(200本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
型枠用 合板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら