カテゴリ

  • 建材・エクステリア(22)
    • 型枠・基礎工事部材(22)
絞り込み
ブランド
  • 国元商会
  • モノタロウ(2)
  • コンドーテック(92)
  • ネグロス電工(2)
  • セパレーター協同組合(6)
  • NSP(85)
  • サイトー工業(2)
  • タナカ(2)
  • TRUSCO(29)
  • 八幡ねじ(7)
  • 吉川化成(74)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(46)
  • ヨコヅナ(42)
  • 長野計器(28)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(24)
  • MK(丸喜金属本社)(21)
  • エスコ(15)
  • ニムラ(15)
  • マルキン印(14)
  • 水本機械製作所(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「型枠用 金物」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KSハサミーノ 国元商会KSハサミーノ国元商会
759税込835
1個
当日出荷
独自の締付け構造により、パネルの前面から電動工具で施工可能。狭い作業環境でもラクラク施工。 高ナットを採用することにより、ソケットが安定してホールド。電動工具による高所への施工も片手で可能です。 4箇所の爪部が桟木に喰い込み、ガッチリ固定。パネル同士を強力に連結出来ます。 本体は溶融亜鉛メッキ鋼板製で、サビにも強く、独自の絞り形状で耐久性も抜群。 釘等の消耗品を削減可能。繰り返し転用可能な為、トータルコストを削減出来ます。
用途桟木固定金具ナット締付トルク(N・m)10~15ナット平径(mm)17
KS ハリロック 国元商会KS ハリロック国元商会
10,980税込12,078
1箱(250セット)
4日以内出荷
セパレーターを落とし込み、梁型枠を保持する金具。
許容荷重(kN)7.35(750kgf)
KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物) 国元商会KS ベランダサポート ネジ用 RC-R(丸用クランプ式金物)国元商会
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用タイプRC-R(丸用クランプ式金物)
KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物) 国元商会KS ベランダサポート ネジ用 RC-60B(60角用クサビ式金物)国元商会
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具) 国元商会KS ベランダサポート オリトリ用 ORC-60(60角用クサビ式金具)国元商会
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
KSガッツ 国元商会KSガッツ国元商会
34,980税込38,478
1セット(100個)
当日出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
KSガッツ 国元商会KSガッツ国元商会
53,980税込59,378
1セット(100個)
3日以内出荷
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32ボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]ボルト締付トルク(N・m)10~15
KS矢板控え金物 「権六」  W3/8 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W3/8国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ パイプターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W5/16国元商会
21,980税込24,178
1セット(100個)
3日以内出荷
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
タイプ溶接ナット W5/16許容荷重(N[kgf])13.7k[1400]
KS矢板控え金物 「権六」  W5/16 国元商会KS矢板控え金物 「権六」 W5/16国元商会
19,980税込21,978
1セット(100個)ほか
3日以内出荷
断面欠損なし、片壁用廻り止め付きセパ引き金物 W型:溶接ナットを現場溶接し、本体雄ねじ部を挿入して施工するタイプ。 H形鋼、鋼矢板の引き抜きが容易にできます。 ターンバックル部が外せるため配筋が邪魔になりません。 ※溶接ナット別売 H型・H21型:H形鋼のフランジに打込むタイプ。 一定範囲までのフランジ厚にはスプリングが自動調整。 溶接に比べ、H形鋼の引き抜きが容易です。 N型:木矢板に逆目釘を打込み使用するタイプ アングル溶接型:アングルに溶接して使用するタイプ ターンバックルよりも、施工性、経済性に優れます。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-060015
KSネオガッツ 国元商会KSネオガッツ国元商会(1件のレビュー)
26,940税込29,634
1セット(100個)
当日出荷
セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地許容荷重(N[kgf])1000[102]ボルト締付トルク(N・m)25ボルト平径(mm)17
KS隣接金物 国元商会KS隣接金物国元商会
32,980税込36,278
1セット(50個)
3日以内出荷
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ3型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KS隣接金物 国元商会KS隣接金物国元商会
59,980税込65,978
1セット(100個)
3日以内出荷
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ2型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KS隣接金物 国元商会KS隣接金物国元商会
29,980税込32,978
1セット(25個)
3日以内出荷
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。タイプ1型仕上ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])9800[1000]
KSチェーン引き 国元商会KSチェーン引き国元商会
46,980税込51,678
1セット(25個)
3日以内出荷
足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。
寸法(mm)190~280仕上有色クロメート(金色)許容荷重(N[kgf])7840[800]
KSタイトルーパー 国元商会KSタイトルーパー国元商会
39,980税込43,978
1セット(20本)
3日以内出荷
型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)許容荷重(N[kgf])7840[800]ボルト平径(mm)17
KSバラシ金 国元商会KSバラシ金国元商会
43,980税込48,378
1セット(100個)
3日以内出荷
桟木、ベニヤを傷つけない型枠脱着用金具 型枠を傷つけずに脱型できる金具。 バールを穴に差し込んできれいに型枠をはずせるので、転用回数が増やせます。 厚さ2.0mmと薄く、穴のまわりはリブで補強されています。
厚さ(mm)2寸法(mm)50×125仕上溶融亜鉛めっき
KSパタパタベース 国元商会KSパタパタベース国元商会
27,980税込30,778
1セット(50個)
3日以内出荷
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。 別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。 チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。 ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
KSネガラミ金物 国元商会KSネガラミ金物国元商会
19,980税込21,978
1セット(20個)
3日以内出荷
柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
KS大引受金具 国元商会KS大引受金具国元商会
26,980税込29,678
1セット(20個)
3日以内出荷
大引パイプの仮受け用金具 立上り部がコンパクトに収納できます。 固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ固定型仕上溶融亜鉛めっき
KSベランダ用サポート受 国元商会KSベランダ用サポート受国元商会
34,980税込38,478
1セット(10個)
3日以内出荷
手摺幅110~210mmに対応できます。 取付方法が簡単で作業性がよい。
用途ベランダ下のサポートを確実に固定する金物仕上有色クロメート(金色)適合幅(mm)(手摺)110~210
KS本体(クサビ式) 国元商会KS本体(クサビ式)国元商会
18,980税込20,878
1セット(200本)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら