11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場チェーンを利用する円形型枠締付金具 お手持ちの足場チェーンが使用できます。 チェーンを両側から引っ張るのでよく締まります。
寸法(mm)190~280 仕上有色クロメート(金色) 許容荷重(N[kgf])7840[800]
1セット(25個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は下記により算出し、ハネ付BHタイプの座金無しを使用してください。(例)壁厚寸法150mmで、桟木高さ寸法60mmの場合 セパ注文寸法=壁厚+(桟木高さ+20)=150+(60+20)=230塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ2型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(100個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ1型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(25個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

国元商会KS隣接金物
用途隣接建物との間隔が少ない箇所の型枠締付金物 仕様セパレーターの寸法は壁厚とし、ハネ付Hタイプの座金無しを使用してください。塩ビ管の寸法は壁厚とし、サイズはVP13を使用してください。W5/16専用です。 タイプ3型 仕上ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1セット(50個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 作業性抜群!鉄筋、セパを挟んで締めるだけ。特にスラブでの平行引きは、上からの締付けだけで作業が完了します。 色々な使い方ができるマルチな金物です。 スラブ鉄筋下段への取り付けで、かぶりもクリア。 ボルトを締めると鉄筋、セパを奥へ押しつける構造で、ガッチリ固定します。 ボルト先端に抜け止め座金を装備。型枠内への部品落下を防止します。 NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録番号KK-050125-VE
仕上生地 許容荷重(N[kgf])1000[102] ボルト締付トルク(N・m)25 ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
26,940 税込29,634
当日出荷

型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ 仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])7840[800] ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400] ボルト締付トルク(N・m)10~15 適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
34,980 税込38,478
当日出荷

ラップしたセパレータ―に取付け、電動工具で締め付けるだけの簡単施工。 突然の寸法変更にも素早く対応出来ます。 開放型の為、先行して取付けたセパレータに後から簡単に施工できます。 (予めセパレータを金物に通す必要がありません) 仮固定用の板バネを装備している為、寸法の微調整が容易です。また、本締めも片手で可能です。
用途セパレーター接続金具
1箱(100個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔構造のため振動を吸収し、緩みにくい緊結金物 こだわりの「柔構造」だからずれない!! 置決めと締め付けが同時作業。呑込み部を延長することにより、さらに作業性がアップしました。添えバタでの使用に威力を発揮。 信頼性の高いカーリングナットをボディ内側からしっかり装着。しかもボールネジ採用で、素早い施工。 ハンドル先端には、振動にも緩みにくく接触面の大きい皿バネを装備。 ボディの強度を増す変形に強い全身リブ付き。リブ形状を見直し、さらに強度を増しました。(メーカー比)
仕上溶融亜鉛めっき、ユニクロ(銀色)
1セット(20個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパと鉄筋を挟んで止める。 溶接もできるマルチな金物 太径版ネオガッツ セパと鉄筋を同時に挟み、ボルトを締め込むだけの簡単施工!!工期の大幅な短縮が期待できます。(セパ平行挟み込み) インパクトレンチ等の電動工具で締め付けても、変形しにくい絞り形状です。 ボルトを締め付けるとセパと鉄筋が相互に押し当てられる構造のためガッチリ固定できます。
仕上生地 許容荷重(N[kgf])セパ挟み込み500[51]、平行引き:セパ溶接4000[408]、直交引き:セパ溶接2500[255] ボルト締付トルク(N・m)25 適合径範囲鉄筋D19~D32(セパ直交挟み込みはD19~D25) ボルト平径(mm)17
1セット(100個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

国元商会KSガッツ
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10~15
1セット(100個)
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)