鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
種別32W
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
適合径範囲鉄筋D13~D32
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40
ボルト平径(mm)21
鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
適合径範囲鉄筋D13~D32
ボルト対辺(mm)17
許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200]
ボルト締付トルク(N・m)10~15
関連キーワード