(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様排出口なし
容量1000L
縦(mm)1100
横(mm)1100
充填量20kN/m3
1トン大型土のうの紫外線劣化を防ぐためのカバーです。
フォークリフトでベルト部分を吊るして移動設置も可能です。
用途大型土のう設置カバー。
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置
材質ポリプロピレン(PP)
仕様排出口なし
トラスコ品番497-1141
質量(kg)2
外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800
縦(mm)1060
横(mm)1100
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード