ブランド: Texas Instrumentsすべて解除
Texas Instruments コンバータ, 1A, 20 V, 表面実装 LM2734YMK/NOPB Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 最大スイッチング周波数:550 kHz 入力電圧(V) (Max)20、(Min) 3 出力電流(A) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) 9V to 30V Input Max., Texas Instruments パッケージ TSOT 実装タイプ 表面実装 ラインレギュレーション 0.01 %/V スイッチングレギュレータ あり 出力数 1 レギュレータ バック コントローラ 最大動作温度(℃) 125 出力タイプ 可変
サンプル ・ ホールド回路 Texas Instruments Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 ●取得時間:20μs●標準デュアル供給電圧:±15V 長さ(mm) 8.64 幅(mm) 3.91 寸法(mm) 8.64×3.91×1.45 高さ(mm) 1.45 ピン数(ピン) 14 電源タイプ デュアル電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 サンプル / ホールド、Texas Instruments パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 最大動作温度(℃) 70 最小動作温度(℃) 0
Texas Instruments コンバータ, 600mA, 5.5 V, 表面実装 LM3671MF-ADJ/NOPB Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 最大スイッチング周波数:2600 kHz 出力電圧(V) (Min)1.1、(Max)3.3 入力電圧(V) (Max)5.5、(Min) 2.7 出力電流(mA) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas Instruments パッケージ SOT-23 実装タイプ 表面実装 ロードレギュレーション 0.001 %/mA ラインレギュレーション 0.031 %/V スイッチングレギュレータ あり 出力数 1 レギュレータ バック コントローラ 最小動作温度(℃) -30 出力タイプ 可変
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, LM7301IM5/NOPB Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 ●レール to レール:レール to レール入力/出力●標準ゲイン帯域幅積:4MHz●標準シングル供給電圧:3 → 28 V●標準スルーレート:1.25V/μs●標準デュアル供給電圧:±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準入力電圧ノイズ密度:36nV/√Hz ピン数(ピン) 5 電源タイプ ±2電源, 単一電源 回路数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。 パッケージ SOT-23 実装タイプ 表面実装 アンプタイプ 高精度 最小動作温度(℃) -40
Texas Instruments 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, LM7805CT/NOPB Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 LM78シリーズ正電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments では、固定電圧レギュレーション用として、 LM78 、 LM78L 、 LM78M シリーズなどのリニア電圧レギュレータを各種取り揃えています。 この3端子正レギュレータの電流出力はそれぞれ1 A (LM78xx)、100 mA (LM78Lxx)、500 mA (LM78Mxx)以上となっています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 どの電圧レギュレータも、サーマルシャッ 長さ(mm) 10.16 寸法(mm) 10.16×4.7×8.89 出力電圧(V) 5 ピン数(ピン) 3 極性 正 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッケージ TO-220 ロードレギュレーション 150 mV ラインレギュレーション 150 mV レギュレータ リニア電圧 最大動作温度(℃) 70 出力タイプ 固定
Texas Instruments コンバータ, 1A, 40 V, 表面実装 LM2675M-ADJ/NOPB Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 最大スイッチング周波数:260 kHz 出力電圧(V) (Min)1.21、(Max)37 入力電圧(V) (Max)40、(Min) 8 出力電流(A) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 SIMPLE SWITCHER (R) ステップダウンレギュレータ、 LM267x シリーズ パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 スイッチングレギュレータ あり 出力数 1 レギュレータ バック コントローラ 最小動作温度(℃) -40 出力タイプ 可変
Texas Instruments デジタル温度センサ, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOIC Texas Instruments 7日以内出荷
仕様 センサ機能:温度 長さ(mm) 4.9 幅(mm) 3.9 高さ(mm) 1.45 精度 ±3 分解能 9ビット インターフェース シリアル-I2C, SMBus ピン数(ピン) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 UL認定(LM75B). LM75デジタル温度センサ / サーマルウォッチドッグ. LM75は、分解能9ビットのデジタル出力温度センサです。 主な用途には、温度管理、通信インフラストラクチャ、電子テスト機器、環境モニタリングなどが挙げられます。. 測定温度範囲: -55 → +125 精度: ±2 (-25 → +100 ) 変換時間(最大): 300 ms 通信: 最大8デバイスのアドレッシングに対応するシリアルI2 Cバス スタンドアロンサーモスタットモード シャットダウンモー パッケージ SOIC 実装タイプ 表面実装 動作供給電圧(V) (Max)5.5、(Min) 3 最大動作温度(℃) 125 最小動作温度(℃) -55 出力タイプ デジタル
Texas Instruments オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM2902M/NOPB Texas Instruments 翌々日出荷
仕様 汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。、標準電圧ゲイン:100 dB 幅(mm) 3.91 ピン数(ピン) 14 電源タイプ ±2電源, 単一電源 動作温度(℃) (Max)+85 回路数 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 アンプタイプ 高精度 スルーレート(V/μs) 標準0.5 標準ゲインバンド幅積(MHz) 1 デュアル供給電圧(V) 標準±12、±3、±5、±9 シングル供給電圧(V) 標準5 → 24
SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
SENSOR DIGITAL -55C-150C 8SOIC
仕様 ●センサのタイプ:デジタル、ローカル●センシング温度 - ローカル:-55℃~150℃●センシング温度 - リモート:-●出力タイプ:SPI●電圧 - 供給:3V~5.5V●分解能:12 b:シャットダウンモード●精度 - 最高(最低):1.25℃(±5℃)●テスト条件:-10℃~65℃(-55℃~150℃)●動作温度:-55℃~150℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0407-25
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3 Texas Instruments 13日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% SOT23-3
仕様 ●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):37V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:50ppm/℃標準●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-236-3、SC-59、SOT-23-3●サプライヤデバイスパッケージ:S アズワン品番 67-0407-14
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8DIP Texas Instruments 13日以内出荷
IC VREF SHUNT ADJ 2.2% 8DIP
仕様 ●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:可変●電圧 - 出力(最小/固定):2.495V●電圧 - 出力(最大):36V●電流 - 出力:100mA●許容誤差:±2.2%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:1mA●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番 67-0410-53
IC VREF SHUNT 4% 8SOIC Texas Instruments 13日以内出荷
IC VREF SHUNT 4% 8SOIC
仕様 ●リファレンスタイプ:シャント●出力タイプ:固定●電圧 - 出力(最小/固定):2.49V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:10mA●許容誤差:±4%●温度係数:-●ノイズ - 0.1Hz~10Hz:-●ノイズ - 10Hz~10kHz:-●電圧 - 入力:-●電流 - 供給:-●電流 - カソード:400μA●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC アズワン品番 67-0406-92