仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:0℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0441-20
1個
¥359
税込¥395
10日以内出荷
仕様●入力電圧:(V)●2.5~6●出力:3.3V 150mA●パッケージ:SOT23 5ピン
アズワン品番67-0356-25
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
仕様●機能:ステップダウン●出力構成:ポジティブ●トポロジ:バック●出力タイプ:固定●出力数:1●電圧 - 入力(最小):4.5V●電圧 - 入力(最大):40V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電流 - 出力:3A●周波数 - スイッチング:150kHz●同期整流器:なし●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-263-6、D Pak(5リード + タブ)、TO-263BA●サプライヤデバイスパッケージ:DDPAK/TO-263-5
アズワン品番67-0370-89
1個
¥839
税込¥923
10日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電流(A)5
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
ロードレギュレーション15 mV
ラインレギュレーション6 mV
出力数1
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments
幅(mm)8.64
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
精度±5%
出力電流(mA)500
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション9.9 mV
出力数1
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3
出力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロードレギュレーション0.001
ラインレギュレーション0.00015
レギュレータLDO
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
精度0.025
出力電圧(V)3.3
出力電流(A)1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-223
実装タイプ表面実装
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments
長さ(mm)6.5
寸法(mm)6.5×3.56×1.6
精度0.05
入力電圧(V)(Max)26
出力電流(mA)400
ピン数(ピン)3+Tab
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-223
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション33 mV
出力数1
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
長さ(mm)6.5
寸法(mm)6.5×3.56×1.6
精度±2%
入力電圧(V)(Min) 4
ピン数(ピン)3+Tab
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-223
ラインレギュレーション30 mV
出力数1
レギュレータ低ドロップアウト電圧
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
長さ(mm)2.92
寸法(mm)2.92×1.6×1.02
精度±1.5%
出力電流(mA)50
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション0.014 %/V
出力数1
最大動作温度(℃)125
出力タイプ固定
1箱(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
幅(mm)1.3
寸法(mm)2.92×1.3×0.93
出力電圧(V)3.3
入力電圧(V)(Max)30
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション20 mV
ラインレギュレーション10 mV
レギュレータ低ドロップアウト電圧
出力タイプ固定
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:2●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V、1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.25V @ 1A、-●電流 - 出力:1A、2A●電流 - 静止(Iq):250μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:65dB(1kHz)、60dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド、リセット、シーケンシング●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:24-HTSSOP
アズワン品番67-0410-99
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
IC REG LIN 3.3V 1.5A DDPAK
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装
アズワン品番67-0406-13
1個
¥399
税込¥439
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 300MA 8VSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.2V @ 300mA●電流 - 出力:300mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):210μA●PSRR:50dB~55dB(1kHz~10kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-TSSOP、8-MSOP(0.118インチ、3.00mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-VSSOP
アズワン品番67-0407-88
1個
¥119
税込¥131
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 1.5A TO220-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 1.5A●電流 - 出力:1.5A●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-3
アズワン品番67-0406-15
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●サプライヤデバイスパッケージ:TO-92-3
アズワン品番67-0441-55
1個
¥179
税込¥197
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):15V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.2V @ 800mA●電流 - 出力:800mA●電流 - 静止(Iq):5mA●電流 - 供給(最大):10mA●PSRR:75dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、S
アズワン品番67-0406-20
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 1A TO252-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):10V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 1A●電流 - 出力:1A●電流 - 静止(Iq):55μA●電流 - 供給(最大):100μA●PSRR:55dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプライヤ
アズワン品番67-0407-79
1個
¥349
税込¥384
10日以内出荷
IC REG LINEAR 3.3V 100MA TO92-3
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-226-3、TO-92-3標準本体(TO-226AA)●
アズワン品番67-0407-62
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):27V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1.5V @ 5A●電流 - 出力:5A●電流 - 静止(Iq):10mA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:72dB(120Hz)●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:TO-220-3●サプライヤデバイスパッケージ:TO-220-
アズワン品番67-0441-17
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):30V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.6V @ 100mA●電流 - 出力:100mA●電流 - 静止(Iq):120μA●電流 - 供給(最大):14mA●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過電流、過温度●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63●サプラ
アズワン品番67-0441-57
1個
¥259
税込¥285
10日以内出荷
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):26V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):1V @ 50mA●電流 - 出力:400mA●電流 - 静止(Iq):2mA●電流 - 供給(最大):1.25A●PSRR:-●制御機能:-●保護機能:過温度、逆極性、短絡回路●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:TO-261-4、TO-261AA●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-223-4
アズワン品番67-0441-30
1個
¥389
税込¥428
10日以内出荷
。IC REG LINEAR 3.3V 150MA SOT23-5
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):16V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.58V @ 150mA●電流 - 出力:150mA●電流 - 静止(Iq):95μA●電流 - 供給(最大):2.5mA●PSRR:45dB(1kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、短絡回路●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:SC-74A、SOT-753●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-5
アズワン品番67-0407-69
1個
¥129
税込¥142
10日以内出荷
精度ű3%
出力電流(mA)(Max)150
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
出力数1
出力タイプ固定
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:173 kHz
入力電圧(V)(Max)40、(Min) 4.5
出力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性SIMPLE SWITCHER(R)ステップダウンレギュレータ、LM259xシリーズ
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバックコントローラ、反転
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:2600 kHz
出力電圧(V)(Min)1.1、(Max)3.3
入力電圧(V)(Max)5.5、(Min) 2.7
出力電流(mA)600
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性Step-Down DC/DC Converters (Integrated Switch) up to 6V Input Max., LM Series, Texas Instruments
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション0.001 %/mA
ラインレギュレーション0.031 %/V
スイッチングレギュレータあり
出力数1
レギュレータバック コントローラ
最小動作温度(℃)-30
出力タイプ可変
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード