2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC REG LINEAR 1.2V 500MA 8SON
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:1●電圧 - 入力(最大):6.5V●電圧 - 出力(最小/固定):1.2V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.5V @ 500mA●電流 - 出力:500mA●電流 - 静止(Iq):65μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:66dB~22dB(100Hz~100kHz)●制御機能:イネーブル●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-VDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:8-SON(3x3) アズワン品番67-0411-01
1個
229 税込252
10日以内出荷

IC REG LINEAR 3.3V/1.8V 24HTSSOP
仕様●出力構成:ポジティブ●出力タイプ:固定●レギュレータ数:2●電圧 - 入力(最大):6V●電圧 - 出力(最小/固定):3.3V、1.8V●電圧 - 出力(最大):-●電圧ドロップアウト(最大):0.25V @ 1A、-●電流 - 出力:1A、2A●電流 - 静止(Iq):250μA●電流 - 供給(最大):-●PSRR:65dB(1kHz)、60dB(1kHz)●制御機能:イネーブル、パワーグッド、リセット、シーケンシング●保護機能:過電流、過温度、逆極性、不足電圧ロックアウト(UVLO)●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm)露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:24-HTSSOP アズワン品番67-0410-99
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷