36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC GATE XNOR 4CH 2-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:XNOR(エクスクルーシブNOR)●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:3V~18V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:3.4mA、3.4mA●論理レベル - 低:1.5V~4V●論理レベル - 高:3.5V~11V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:100ns @ 15V、50pF●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0484-90
1個
199 税込219
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.4V~0.5V●論理レベル - 高:2.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0441-63
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:30MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:14ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(Iq):18mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-95
1個
399 税込439
10日以内出荷

IC INVERT OPEN COL 6CH 6IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、40mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:23ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-42
1個
209 税込230
10日以内出荷

IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-68
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC GATE NOR 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:8mA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0408-75
1個
49 税込54
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0352-88
1個
45 税込50
10日以内出荷

。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-55
1個
139 税込153
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2●特長:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:32ns @ 5V、45pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0441-66
1個
199 税込219
10日以内出荷

。IC GATE AND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0408-64
1個
179 税込197
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0370-98
1個
67 税込74
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流(出力高、低):400μA、8mA●論理レベル(低):0.8V●論理レベル(高):2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:15ns 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●機能:NOT●機能型番:7404●シリーズ名:LS アズワン品番67-0341-36
1個
159 税込175
10日以内出荷

IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5.5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0409-42
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC GATE NAND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:40mA、60mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:6ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0410-23
1個
149 税込164
10日以内出荷

IC INVERT SCHMITT 6CH 6-IN 14DIP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:シュミットトリガ●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:800μA、16mA●論理レベル - 低:0.6V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-41
1個
349 税込384
10日以内出荷

。IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:11ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0408-81
1個
189 税込208
10日以内出荷

。IC GATE AND 2CH 4-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:2●入力数:4:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:20ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0409-50
1個
149 税込164
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●特長:オープンドレイン●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:-、16mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0370-99
1個
139 税込153
10日以内出荷

IC GATE AND 3CH 3-INP 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:13ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-84
1個
68 税込75
10日以内出荷

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-67
1個
45 税込50
10日以内出荷

IC GATE AND 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0394-58
1個
45 税込50
10日以内出荷

IC GATE NAND 3CH 3-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:3●入力数:3:-●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-70
1個
45 税込50
10日以内出荷

IC GATE AND OP COL 4CH 2IN 14DIP
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:54ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-82
1個
119 税込131
10日以内出荷

。IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:42.4mA、48mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0408-40
1個
289 税込318
10日以内出荷

IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0408-62
1個
68 税込75
10日以内出荷


IC INVERTER OD 6CH 6-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:オープンドレイン●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:-、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.5ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-82
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:2mA、20mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:5ns @ 5V、50pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●※この商品はロチェスターエレクトロニクス取扱商品となります アズワン品番67-0438-81
1個
129 税込142
10日以内出荷

IC GATE AND 4CH 2-INP 14SO
仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-16
1個
59 税込65
10日以内出荷


IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.1ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-81
1個
49 税込54
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.9ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0371-02
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:ANDゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.9V~1.65V●論理レベル - 高:2.1V~3.85V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0441-62
1個
68 税込75
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(最大):1μA●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 3.3V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0349-42
1個
45 税込50
10日以内出荷

IC GATE NAND SCHMIT 4CH 2IN 14SO
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:シュミットトリガ●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.9V~5.9V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:19ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0411-25
1個
87 税込96
10日以内出荷

。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-29
1個
59 税込65
10日以内出荷

関連キーワード