カテゴリ

  • 制御機器(56)
絞り込み
ブランド
  • Texas Instruments
  • onsemi(76)
  • 東芝(69)
  • nexperia(26)
  • ON SEMICONDUCTOR(18)
  • プロトブレンボ(18)
  • DiodesZetex(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • SPARKFUN(5)
  • NXP(4)
  • エスコ(3)
  • パール金属(3)
  • グリーンクロス(2)
  • STMicro(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • KVK(1)
  • ゼネラル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hc74」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOPTexas Instruments
49税込54
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)アズワン品番67-0409-39
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14TSSOPTexas Instruments
79税込87
1個
13日以内出荷
仕様●機能:-●入力数/ch:-●回路数:-●機能型番:-●シリーズ名:-●パッケージ:TSSOP14●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:-アズワン品番68-2056-62
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOPTexas Instruments
68税込75
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE DUAL 1BIT 14SOP
仕様●機能:セット(プリセット)およびリセット●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:2●素子あたりのビット数:1●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:30ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-38
IC 74HC MULTIPLEXER SSOP24 Texas InstrumentsIC 74HC MULTIPLEXER SSOP24Texas Instruments
309税込340
1個
23日以内出荷
4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力ANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
59税込65
1個
当日出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2-Input AND●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0367-61
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
119税込131
1個
翌々日出荷
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-77
4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16 Texas Instruments4bit バイナリカウンタ CMOS DIP16Texas Instruments
139税込153
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14 Texas Instruments2回路 バイナリーカウンター CMOS DIP14Texas Instruments
149税込164
1個
5日以内出荷
機能バイナリカウンタRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14Texas Instruments
189税込208
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Quad 2-Input NANDRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
ロジックIC Texas InstrumentsロジックICTexas Instruments
199税込219
1個
欠品中
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-06
4回路 2入力NANDゲート CMOS SOIC14 Texas Instruments4回路 2入力NANDゲート CMOS SOIC14Texas Instruments
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:NANDゲート●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-96
フェーズロックループ CMOS DIP16 Texas Instrumentsフェーズロックループ CMOS DIP16Texas Instruments
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:フェーズロックループ(PLL)●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0485-18
6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16 Texas Instruments6回路 Dフリップフロップ CMOS DIP16Texas Instruments
339税込373
1個
5日以内出荷
機能マスターリセットRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力ORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
209税込230
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0457-21
バイナリカウンタ Texas InstrumentsバイナリカウンタTexas Instruments
249税込274
1個
5日以内出荷
仕様●機能:バイナリカウンタ●動作電圧:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:16-DIPアズワン品番67-0485-10
4bit 全加算器 CMOS DIP16 Texas Instruments4bit 全加算器 CMOS DIP16Texas Instruments
309税込340
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP-16●機能:4-Bit Binary Full Adder●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-84
6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14 Texas Instruments6回路 インバータ(NOT)CMOS DIP14Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。 標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。 NOT、AND、OR、FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。 大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。 74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。 74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
機能Hex InvertersRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-14動作電圧(V)2~6
6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14 Texas Instruments6回路 シュミットトリガインバータ CMOS DIP14Texas Instruments
229税込252
1個
5日以内出荷
機能シュミットトリガ付きインバータ <1--ラインドライバ、バッファ-->RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)2~6
8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers Texas Instruments8-Bit Shift Registers With 3-State Output RegistersTexas Instruments
129税込142
1個
5日以内出荷
8ビットシングルシフトレジスタ
その他【パッケージ/ピン】SOP/16寸法(mm)10.5×5.6×1.85チャンネル数8動作温度範囲(℃)-40~+85動作供給電圧(V)2~6出力タイプ3ステート
オープンコレクタ出力付きヘキサインバータ Texas Instrumentsオープンコレクタ出力付きヘキサインバータTexas Instruments
139税込153
1個
5日以内出荷
6回路入りインバータ 正論理でブール関数Y=Aを実行します。 オープンドレイン出力の場合、正しく動作させるためにプルアップ抵抗が必要です。 アクティブローのワイヤードORまたはアクティブハイのワイヤードAND機能を実装するために、他のオープンドレイン出力に接続できます。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±4mAの出力ドライブ
その他【tpd】8nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】20μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサ Texas Instruments8ラインto1ライン データセレクタ/マルチプレクサTexas Instruments
299税込329
1個
5日以内出荷
8つのデータソースのいずれかを選択して出力するデータセレクタです。 入力を有効にするには、ストローブ(G)/入力をロー論理レベルにする必要があります。 ストロ―ブ端子がハイ論理レベルになると、W出力が強制的にハイになり、Y出力が強制的にローになります。 最大10個のLSTTL負荷を駆動可能 5Vで±6mAの出力ドライブ
用途ブール関数ジェネレータ、パラレル-シリアルコンバータ、データソースセレクタなどその他【tpd】13nsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流【ICC】80μA動作電圧(V)2~6最大入力電流(μA)1
4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14 Texas Instruments4回路 2入力NORゲート CMOS DIP14Texas Instruments
179税込197
1個
5日以内出荷
仕様●機能:NOR●入力数/ch:2ch●回路数:4回路●機能型番:7402●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP14●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:NORアズワン品番68-2020-50
2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16 Texas Instruments2回路 4チャンネルマルチプレクサ CMOS DIP16Texas Instruments
189税込208
1個
欠品中
仕様●機能:マルチプレクサ 4in 1out●入力数/ch:-●回路数:2回路●機能型番:74153●シリーズ名:HC●パッケージ:DIP16●最小動作電圧:2.0V●最大動作電圧:6.0V●機能:マルチプレクサ 4in 1outアズワン品番68-2023-36
IC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIP Texas InstrumentsIC MULTIPLEXER 4×2:1 16DIPTexas Instruments
87税込96
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:4×2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0438-82
IC BUFFER INVERT 6V 20DIP Texas InstrumentsIC BUFFER INVERT 6V 20DIPTexas Instruments
129税込142
1個
13日以内出荷
IC BUFFER INVERT 6V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0409-33
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP Texas InstrumentsIC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIPTexas Instruments
199税込219
1個
13日以内出荷
IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X2 14SOICTexas Instruments
72税込79
1個
13日以内出荷
IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS TSSOP16 Texas Instruments2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS TSSOP16Texas Instruments
78税込86
1個
13日以内出荷
仕様●パッケージ●機能:単安定●動作電圧:2V~6Vアズワン品番67-0484-94
8bit アドレサブル ラッチ CMOS SO16 Texas Instruments8bit アドレサブル ラッチ CMOS SO16Texas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
仕様●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8out●入力数/ch:-●回路数:1回路●機能型番:74259●シリーズ名:HC●パッケージ:SOIC16●最小動作電圧:-●最大動作電圧:-●機能:デコーダ(出力ラッチ) 3in 8outアズワン品番68-2023-32
IC SHIFT REGISTER 8BIT 16-TSSOP Texas InstrumentsIC SHIFT REGISTER 8BIT 16-TSSOPTexas Instruments
109税込120
1個
13日以内出荷
IC SHIFT REGISTER 8BIT 16-TSSOP
仕様●論理タイプ:シフトレジスタ●出力タイプ:コンプリメンタリ●素子数:1●素子あたりのビット数:8●機能:パラレルまたはシリアル~シリアル●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-23
IC MULTIPLEXER 1×8:1 16DIP Texas InstrumentsIC MULTIPLEXER 1×8:1 16DIPTexas Instruments
129税込142
1個
13日以内出荷
IC MULTIPLEXER 1 X 8:1 16DIP
仕様●タイプ:マルチプレクサ●回路:1×8:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0484-76
IC MULTIVIBRATOR 25NS 16SO Texas InstrumentsIC MULTIVIBRATOR 25NS 16SOTexas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:25ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-11
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP Texas InstrumentsIC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOPTexas Instruments
68税込75
1個
13日以内出荷
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP
仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0409-21
IC BUFFER NON-INVERT 6V 16DIP Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 6V 16DIPTexas Instruments
78税込86
1個
13日以内出荷
IC BUFFER NON-INVERT 6V 16DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:6●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIPアズワン品番67-0485-15
IC BUFFER INVERT 6V 20SO Texas InstrumentsIC BUFFER INVERT 6V 20SOTexas Instruments
87税込96
1個
13日以内出荷
IC BUFFER INVERT 6V 20SO
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0409-25
IC BUFFER INVERT 6V 20SO Texas InstrumentsIC BUFFER INVERT 6V 20SOTexas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
IC BUFFER INVERT 6V 20SO
仕様●論理タイプ:バッファ、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOアズワン品番67-0411-26
IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIPTexas Instruments
78税込86
1個
13日以内出荷
IC BUFFER NON-INVERT 6V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIPアズワン品番67-0485-11
IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIPTexas Instruments
68税込75
1個
13日以内出荷
IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0485-07
IC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIP Texas InstrumentsIC COUNTER 4-BIT BIN RIP 14-DIPTexas Instruments
359税込395
1個
13日以内出荷
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:4●リセット:非同期●タイミング:-●カウント率:35MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIPアズワン品番67-0450-71
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO Texas InstrumentsIC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SOTexas Instruments
129税込142
1個
13日以内出荷
IC COUNTER ASYNC BIN 12BIT 16SO
仕様●論理タイプ:バイナリカウンタ●方向:上●素子数:1●素子あたりのビット数:12●リセット:非同期●タイミング:非同期●カウント率:33MHz●トリガタイプ:ネガティブエッジ●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0409-31