絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Abaniact(アバニアクト)

Abaniact(アバニアクト)のページです。Abaniact(アバニアクト)は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報コンセント Abaniact(アバニアクト)情報コンセントAbaniact(アバニアクト)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
情報盤 収納 ADタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 収納 ADタイプAbaniact(アバニアクト)
34,980税込38,478
1面
4日以内出荷
種類機器収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×150×370口数電源:4有効深さ(mm)トレイ:128
WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)WifiAP UnitAbaniact(アバニアクト)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps関連資料(0.35MB)ポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
Bluetoothプレイヤー Abaniact(アバニアクト)BluetoothプレイヤーAbaniact(アバニアクト)
16,980税込18,678
1台ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)筐体(本体):Φ165×H98
AbaniactHUB Abaniact(アバニアクト)AbaniactHUBAbaniact(アバニアクト)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
情報盤 Abaniact(アバニアクト)情報盤Abaniact(アバニアクト)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
10ギガ対応機器操作しやすい機器配置・こだわりの設計無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に高速通信で起きる発熱リスクを回避2段トレイ収納
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×562×230
情報コンセント Abaniact(アバニアクト)情報コンセントAbaniact(アバニアクト)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
Abaniポール Abaniact(アバニアクト)AbaniポールAbaniact(アバニアクト)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
用途EV充電関連機器取付
情報盤 外置き S-ABNタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 外置き S-ABNタイプAbaniact(アバニアクト)
17,980税込19,778
1面
4日以内出荷
種類機器外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×370
Abaniactコンセント Abaniact(アバニアクト)AbaniactコンセントAbaniact(アバニアクト)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
用途コンセント
情報盤 2WAY ATFタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 2WAY ATFタイプAbaniact(アバニアクト)
66,980税込73,678
1面
4日以内出荷
種類2WAY(ボックス、ベランダ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×185、300×362口数電源:8有効深さ(mm)トレイ:125~225
情報盤 収納&外置き ATXタイプ Abaniact(アバニアクト)情報盤 収納&外置き ATXタイプAbaniact(アバニアクト)
189,800税込208,780
1面
4日以内出荷
種類収納、外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×230×361口数電源:6有効深さ(mm)トレイ:129
KSアタッチメント Abaniact(アバニアクト)KSアタッチメントAbaniact(アバニアクト)
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
通信業者指定の10ギガ機器離隔距離の遵守外付けのアタッチメントなら放熱対策もバッチリ
取付個数ATX1面につき2個まで
楽LANシースケーブル(CAT5e) Abaniact(アバニアクト)楽LANシースケーブル(CAT5e)Abaniact(アバニアクト)
4,498税込4,948
1本
11日以内出荷
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様防護カバービニルシース(透明)付属品先端保護キャップシールドUTPケーブル通信規格100BASE-TX、1000BASE-T伝送帯域(MHz)100
複合ケーブル (CAT5e) Abaniact(アバニアクト)複合ケーブル (CAT5e)Abaniact(アバニアクト)
7,398税込8,138
1本
11日以内出荷
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様同軸ケーブル(S-5C-FB)、LANケーブル(Cat5e)、TEL関連資料(0.69MB)通信規格100BASE-TX、1000BASE-T伝送帯域(MHz)100
ダミー抵抗(10個単位梱包) Abaniact(アバニアクト)ダミー抵抗(10個単位梱包)Abaniact(アバニアクト)
2,598税込2,858
1箱(10個)
11日以内出荷
質量(g)4.5周波数帯域(MHz)10~770、770~3224関連資料(0.4MB)インピーダンス(Ω)75(F型)VSWR1.2以下、1.5以下
1端子型TV端子(高シールド型) Abaniact(アバニアクト)1端子型TV端子(高シールド型)Abaniact(アバニアクト)
719税込791
1個
4日以内出荷
仕様SH JEITA対応4K8K対応関連資料(0.37MB)
アクアセンサー Abaniact(アバニアクト)アクアセンサーAbaniact(アバニアクト)
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
小型で安価な水量を計測する為のパルス信号を発生する装置
用途水の計量
複合ケーブル Abaniact(アバニアクト)複合ケーブルAbaniact(アバニアクト)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
LANケーブルとTV同軸ケーブルが1体となった複合ケーブル
用途ケーブル
分配器 Abaniact(アバニアクト)分配器Abaniact(アバニアクト)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
用途TV分配器
情報分電盤 Abaniact(アバニアクト)情報分電盤Abaniact(アバニアクト)
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤種類ホーム分電盤深さ(mm)230縦(mm)710横(mm)370
情報分電盤 Abaniact(アバニアクト)情報分電盤Abaniact(アバニアクト)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
HEMSなどの追加機器を想定した大容量のインターネット機器収容スペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置が一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤種類ホーム分電盤深さ(mm)230縦(mm)710横(mm)370
情報分電盤 Abaniact(アバニアクト)情報分電盤Abaniact(アバニアクト)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
インターネット機器を収容するスペースとTV、TEL、LANを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤種類ホーム分電盤深さ(mm)150縦(mm)710横(mm)370
情報分電盤 Abaniact(アバニアクト)情報分電盤Abaniact(アバニアクト)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
インターネット機器を収容するスペースとTV,TELを分配する分配装置、TV信号を増幅するマルチブースタとが一体となった基地局BOX。
用途基地局情報分電盤種類ホーム分電盤深さ(mm)150縦(mm)710横(mm)370
スイッチングHUB Abaniact(アバニアクト)スイッチングHUBAbaniact(アバニアクト)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
盤などへの設置に最適なスイッチングHUB
用途LANケーブルの分配
複合ケーブル CAT5eタイプ Abaniact(アバニアクト)複合ケーブル CAT5eタイプAbaniact(アバニアクト)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
WifiAP Unit (11acPoE M付) Abaniact(アバニアクト)WifiAP Unit (11acPoE M付)Abaniact(アバニアクト)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
ブラウン
楽LANシースケーブル(CAT6A) Abaniact(アバニアクト)楽LANシースケーブル(CAT6A)Abaniact(アバニアクト)
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
CAT6(カテゴリ6)とは、CAT5e同様、最大1ギガに対応したLANケーブルの規格。 将来性を優先したい場合にオススメです。
情報盤トランスフォームタイプ(ギガHUB付) Abaniact(アバニアクト)情報盤トランスフォームタイプ(ギガHUB付)Abaniact(アバニアクト)
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷
フタがトレイになることで収納力を拡張できます。 IoT、4K・8K など、今後ますます拡張が見込まれる情報通信の将来対応を見据えた大容量を実現。 さらに、HUBベースを設けることで、今まで以上のTEL・LAN増設を可能にしました。
種類ホーム分電盤深さ(mm)185縦(mm)562横(mm)362奥行(mm)開放時:300タイプ変形型