カテゴリ
絞り込み
ブランド
- バクマ工業
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: バクマ工業のすべての商品

パイプファン・格子形(圧力形)(プラグコード付)
バクマ工業¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
パイプファン・スタンダードタイプ(連結端子・本体スイッチ付)
バクマ工業(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)22/24風量(m3/h)68/70
パイプファン・インテリアパネル形(連結端子)
バクマ工業¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)色アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
パイプファン・電気シャッター付(プラグコード付)
バクマ工業¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
草刈チップソーメビウス
バクマ工業¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷チップが飛びにくいU型埋め込み。安全性、耐久性に優れています。両側面、先端研磨で切れ味アップ。JIS規格商品。日本製。穴径(Φmm)25.4
バクマソー仮枠用ゴムハンドル
バクマ工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷切れ味抜群の衝撃焼入。すべりにくいゴムハンドル。寸法(縦×横×高さ)(mm)260×61×17材質クロームバナジュウム鋼質量(g)236
エアコン架台
バクマ工業¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。吊り下げ高さが2段階(600・700mm)に調整できる天吊り用。用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥34,880~税込¥38,368~1台翌日出荷学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。用途平地二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
草刈用 刈払いチップソーU40 軽量タイプ
バクマ工業¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷プロ仕様。雑草だけでなく、小枝刈、下刈もできる埋め込みの深い安全強力型チップソー。軽量タイプ。埋め込みが深く耐衝撃性に優れた埋め込みU型とエグリ刃形状のチップで切れ味と強度を重視。用途刈払い機用チップソー。材質(台金)SKS-5刃数40
ミニニッパー
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。ベントタイプ。用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。全長(mm)200質量(g)260最大切断能力(Φmm)4
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸330mm用替刃。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)505質量(g)290ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥899税込¥9891個5日以内出荷バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸300mm用替刃。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)480質量(g)285ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸270mm用替刃。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷衝撃焼入れ刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップは、握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)450質量(g)280ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸330mm用替刃。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)355質量(g)41ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)505質量(g)290ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)330
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥889税込¥9781個5日以内出荷バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸300mm用替刃。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)330質量(g)37ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)480質量(g)285ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)300
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥959税込¥1,0551個5日以内出荷バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸270mm用替刃。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
内装用バール V型
バクマ工業¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷1本で4役。くぎ抜き、ハンマー、剥がし、スクレーパー作業を行えます。全体焼入れ用途内装作業に。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)151
平バラシバール 立型
バクマ工業¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。用途解体・バラシ作業に。全長(mm)750
パイプテコ
バクマ工業¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷「ダブル接合」とクロスパイプが強さと軽さの秘密。貫通タイプなのでプラスチックハンマーなどで叩けます。 。アスベストはがしにも最適!。 床板、ベニヤ板、壁用ボード、新建材等の取り外し作業に。 古いペンキ削りや、アスベストはがし、サビ落とし等のスクレーパー作業に。 アルミサッシの枠(ドア)ALC等の取り付け作業に。 ブロックや石材の持ち上げ、オフィスでの情報機器の移動作業に。用途はがし・削り・解体作業に。幅(mm)スクレパー部:46全長(mm)750質量(g)675
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バクマ プラノコWONDER300用替刃。用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 本体
バクマ工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト、アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断に。肉厚なVP管Φ150も楽々カット。切りバリが出にくく、クズはけの良いスリット入り鋸刃。刃先には衝撃焼入れを施しており、耐久性に優れています。替刃式なので経済的です。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途塩ビやプラスチックの切断に。全長(mm)480質量(g)165ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
IBF 折込鋸 Fit 替刃
バクマ工業¥719税込¥7911個5日以内出荷IBF折込鋸 Fit240mm用替刃。用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)240
IBF 折込鋸 Fit 本体
バクマ工業¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。角度2段切替式で角度調整可能。ゴムハンドルで滑り難い。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断や木枝の剪定に。板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1刃渡り(mm)240
IBF グレートソー替刃
バクマ工業¥1,498税込¥1,6481セット(3枚)5日以内出荷IBFグレートソー替刃。お得な3枚パック。用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)265
バクマソー 仮枠330 替刃
バクマ工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷バクマソー仮枠330mm用替刃。お得な3枚パック用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.25+-0.05刃渡り(mm)330
替刃式鋸 タテ・ヨコ・ナナメ 本体
バクマ工業¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。片刃で、横挽き・縦挽き・斜め切りに。安全スットパー付。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)590質量(g)150板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)250
バクマソー 替刃式両刃鋸 本体
バクマ工業¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型。安全スットパー付。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)600質量(g)205板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
樹脂製回転開閉式レジスター
バクマ工業¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷羽根の開閉で無段階開口量調整。 デザイン性と薄さを追求。 壁からの出っ張りが少ない薄型、室内のイメージと調和するコンパクトタイプ。 回すだけで脱着、お手入れ簡単。 ダクト内部のメンテナンスやフィルター交換が簡単におこなえます。仕様自然給気用/操作部脱着式材質樹脂取付壁面・天井面取付兼用型サイズ(Φmm)100
丸型フード付換気口 B-MVLタイプ
バクマ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様アミ付材質(本体)ステンレス(SUS304)メッシュΦ0.23×16メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ
バクマ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)
バクマ工業¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95