絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ バクマ工業

    耐外風フード付換気口 B-JKFタイプ

    バクマ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。 天板部の形状を工夫することにより制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。 ノックアウト式ですので、ビスで外壁にしっかり固定することができます。
    仕様アミ付材質ステンレス(SUS304)タイプ水切り付メッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズなし
  • パイプファン・格子形(大風量形(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・格子形(大風量形(連結端子)

    バクマ工業
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30.5/32.5風量(m3/h)92/95
  • パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・格子形(圧力形)(連結端子)

    バクマ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.58(0.57)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・スタンダードタイプ(Φ150風量形)(連結端子)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)150仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.65タイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.7/4.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)30/31風量(m3/h)136/138
  • パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
  • パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(大風量形)(プラグコード付)

    バクマ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.8/4.7電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)33.5/35.5風量(m3/h)81/85
  • パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(連結端子・本体スイッチ付)

    バクマ工業
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
  • パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・インテリアパネル形(プラグコード付)

    バクマ工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.62(0.61)アイボリータイププロペラファン(風量形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)1.8/2.2電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)24/26風量(m3/h)60/63
  • パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・温度センサー・電気シャッター付(連結端子)

    バクマ工業
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.5電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能温度センサー+電気式シャッター付風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・常時換気機能人感センサー付(連結端子)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
  • パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・常時換気機能人感センサー付(プラグコード付)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)(強)27/28、(弱)21機能常時換気機能+人感センサー風量(m3/h)(強)51/53、(弱)36
  • パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー電気シャッター付(連結端子)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー電気シャッター付(プラグコード付)

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.79(0.77)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.2/5.6電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー+電気シャッター風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・電気シャッター付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・電気シャッター付(連結端子)

    バクマ工業
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所居室・洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.77(0.75)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)4.9/5.2電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能電気式シャッター風量(m3/h)50/51
  • パイプファン・人感センサー付(連結端子) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー付(連結端子)

    バクマ工業
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源連結端子定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
  • パイプファン・人感センサー付(プラグコード付) バクマ工業

    パイプファン・人感センサー付(プラグコード付)

    バクマ工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途強制換気用適合場所洗面所・トイレ適合パイプ径(Φmm)100仕様壁面・天井面取付兼用質量(kg)0.7(0.68)タイプターボファン(圧力形)周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3/2.8電源電源プラグ定格電圧(V)100騒音値(dB)27/28機能人感センサー風量(m3/h)51/53
  • バクマソー バクマ工業

    バクマソー

    バクマ工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。
  • バクマソー バクマ工業

    バクマソー

    バクマ工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    刃先には衝撃焼入を施してあるため、耐久性に優れ、シャープな切味を長期間保てます。
  • 八角バラシバール バクマ工業

    八角バラシバール

    バクマ工業
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 平バール 尾割 バクマ工業

    平バール 尾割

    バクマ工業
    949税込1,044
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 集成材用チップソー バクマ工業

    集成材用チップソー

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    集成材用特殊超硬チップで、刃物寿命が長持ち。 特殊フッ素加工により、木材のヤニや接着剤が付着しにくい。 接触抵抗が少なく、高滑性・高切削性を実現。
    用途集成材、一般木材、パーチクルボード、デコラ板、合成木材、化粧合板など。
  • キングカット(木工用) バクマ工業

    キングカット(木工用)

    バクマ工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    10日以内出荷
    高級チップを使用したチップソーです。
    用途一般木材・新建材・合板(ベニヤ)・プリント合板・メラミン化粧版など穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6仕様最高級台金SKS51
  • バクマ BIG-1 バクマ工業

    バクマ BIG-1

    バクマ工業
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
  • 取付パーツ Aタイプ バクマ工業

    取付パーツ Aタイプ

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    適合MKK-55-DM