カテゴリ

  • 自動車補修部品(52)
    • オイルフィルター(2)
    • エアフィルター(3)
    • ワイパー替えゴム(2)
    • 自動車用Vベルト(1)
    • 国産車用ブレーキパッド(1)
    • フロントガラス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
    • シール材(3)
    • 防錆/潤滑剤(6)
    • クリーナー(4)
  • 洗車・清掃(31)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DJ(ドライブジョイ)
  • モノタロウ(3)
  • アルインコ(222)
  • DJ HONDA(2)
  • トヨタ(55)
  • KITZ(キッツ)(57)
  • SMC(4,096)
  • ホンダ(1,762)
  • 三菱ふそう(590)
  • エスコ(371)
  • BMW(316)
  • DJI(253)
  • DUCATI(243)
  • KTM(242)
  • YAMAHA(ヤマハ)(239)
  • MAZDA(マツダ)(235)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(141)
  • スバル(133)
  • CKD(115)
  • マルヤス電業(106)
適合メーカー
  • UDトラックス(1)
  • いすゞ(4)
  • スズキ(SUZUKI)(4)
  • スバル(4)
  • ダイハツ(8)
  • トヨタ(6)
  • ホンダ(HONDA)(4)
  • マツダ(5)
  • 三菱(5)
  • 三菱ふそう(2)
  • 日産(6)
  • 日野(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dj」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)オイルフィルターDJ(ドライブジョイ)(353件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)ワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(16件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
シールパッキン ブラック 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)シールパッキン ブラック 液状ガスケットDJ(ドライブジョイ)(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(100g)
当日出荷
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
グラファイトワイパー替えゴム DJ(ドライブジョイ)グラファイトワイパー替えゴムDJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプグラファイト
エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)エアーフィルターDJ(ドライブジョイ)(152件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)ハイルーセン 有機モリブデン配合防錆浸透潤滑剤DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)
879税込967
1本(180mL)ほか
当日出荷
有機モリブデンが配合されたオイルタイプの潤滑剤で、見える部分や高荷重のかかる部分の使用に最適。 浸透性に優れ、錆や腐食などにより固着したボルトやナットのゆるめ剤として、また摺動部のキシミ止め、電気系統の防湿、防錆剤としても効果を発揮します。
用途キーシリンダー、ドア・ボンネット・トランク・ゲートのヒンジ部、ロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部など。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ディスクパット DJ(ドライブジョイ)ディスクパットDJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
ウインドシールドガラスアドヘシブ DJ(ドライブジョイ)ウインドシールドガラスアドヘシブDJ(ドライブジョイ)(67件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
欠品中
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
エンジンコンディショナー ガソリン車用(ハイブリッド対応) DJ(ドライブジョイ)エンジンコンディショナー ガソリン車用(ハイブリッド対応)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(120mL)
3日以内出荷
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
タイプガソリン車用(ハイブリッド対応)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
399税込439特価
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
クラッチディスク DJ(ドライブジョイ)クラッチディスクDJ(ドライブジョイ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラスクリーナー 業務用(補充用) DJ(ドライブジョイ)ガラスクリーナー 業務用(補充用)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
829税込912
1本(1L)
当日出荷
ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。
適合油膜危険物の類別非危険物使用可能回数フロントガラス約100枚
バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 24V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイミングテンショナーベアリング DJ(ドライブジョイ)タイミングテンショナーベアリングDJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性 DJ(ドライブジョイ)ウインドシールドガラスアドヘシブ 高剛性DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本使用可能回数1枚
バルブ 12V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 12V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)12
シールパッキン 1281 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)シールパッキン 1281 液状ガスケットDJ(ドライブジョイ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
ギアオイルに耐性のあるシール剤、ATFオイルに耐性のあるシール剤。
用途トランスミッションケース合わせ面、デフケース合わせ面。赤褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.1kg
モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤DJ(ドライブジョイ)
2,998税込3,298
1本(290mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。 特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。
用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。危険物の類別非危険物
ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(270mL)
当日出荷
グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。
用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シールパッキン 1282B 液状ガスケット DJ(ドライブジョイ)シールパッキン 1282B 液状ガスケットDJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
LCC・水に耐性のあるシール剤。
用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。黒色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
バッテリー補強補充液 DJ(ドライブジョイ)バッテリー補強補充液DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
209税込230
1本(300mL)
当日出荷
ゲルマニウムを配合することにより、入れるだけで極板の汚れを除去し、バッテリーの能力を持続させます。
業務用ガラスコート 仕上げ剤 DJ(ドライブジョイ)業務用ガラスコート 仕上げ剤DJ(ドライブジョイ)
679税込747
1本(300mL)
当日出荷
塗布されたコート剤を均一にし、撥水効果のムラをなくす仕上げ剤です。
タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)DJハイルーセンEVO エボハイルーセン 高浸透マイクロバブル防錆潤滑剤DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(350mL)
当日出荷
現行品に比べ、防錆潤滑剤にひつようなすべての性能において同等以上の性能をもつハイスペックモデルです。 現行品と比較して約2倍の防さび性能を実現。 水置換性。対象物が濡れた状態でも作業ができます。 高浸透マイクロバブルでロスの少ない作業。 潤滑性。錆や腐食などで固着したボルトやナットをゆるめ、滑りをよくします。 2WAYロングノズル採用。
用途ボルト・ナット、キーシリンダー、ドア、ボンネット、トランク、ゲート(ヒンジ部)、アクセル、ブレーキ、クラッチ(リンク部)など。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
パイロットベアリング DJ(ドライブジョイ)パイロットベアリングDJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤 DJ(ドライブジョイ)カーシャンプー 自動車用ボディ洗剤DJ(ドライブジョイ)
1,998税込2,198
1本(2L)
当日出荷
危険物の類別非危険物
エンジンコンディショナー(ディーゼル車用) DJ(ドライブジョイ)エンジンコンディショナー(ディーゼル車用)DJ(ドライブジョイ)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(132mL)
3日以内出荷
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。 ディーゼル車用は噴射圧の最適化と特殊ノズルの働きにより、ノッキングを起こすことなく洗浄が可能です。
タイプディーゼル車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
業務用ガラスコート コート剤 DJ(ドライブジョイ)業務用ガラスコート コート剤DJ(ドライブジョイ)
3,998税込4,398
1本(300mL)
当日出荷
雨・雪・汚れをはじく撥水剤です。
タイプ塗布タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L使用可能回数約30台危険物の性状非水溶性
HIDバルブ D2 DJ(ドライブジョイ)HIDバルブ D2DJ(ドライブジョイ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格電圧(V)85定格電力(W)35
ハロゲンバルブ 12V H16 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H16DJ(ドライブジョイ)
1個
完売
タイプH16定格電圧(V)12定格電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ 24V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 24V H3DJ(ドライブジョイ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
クリーナーワックス オールラウンド(業務用ボディワックス)(全塗装色対応) DJ(ドライブジョイ)クリーナーワックス オールラウンド(業務用ボディワックス)(全塗装色対応)DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色仕様コンパウンド入り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適合塗装色全塗装色危険物の性状水溶性
ラジエタークリーナー ラジエター洗浄剤 DJ(ドライブジョイ)ラジエタークリーナー ラジエター洗浄剤DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)
759税込835
1本(250mL)
3日以内出荷
ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別非危険物使用可能回数1台
業務用タイヤワックス(シリコン配合) DJ(ドライブジョイ)業務用タイヤワックス(シリコン配合)DJ(ドライブジョイ)
5,198税込5,718
1本(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイヤのツヤ出し剤です。(水性タイプ)
危険物の類別非危険物
エンジンコンディショナー(キャブ車用) DJ(ドライブジョイ)エンジンコンディショナー(キャブ車用)DJ(ドライブジョイ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
3日以内出荷
スロットバルブやインテークバルブ周辺に堆積するカーボンや、スラッジをエンジンをかけた状態でスプレーして燃焼室と同時に洗浄します。
タイプキャブ車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類使用可能回数1台危険物の性状非水溶性
ボディリフレッシュ(強力水垢取り剤) DJ(ドライブジョイ)ボディリフレッシュ(強力水垢取り剤)DJ(ドライブジョイ)
2,798税込3,078
1本(800mL)
欠品中
1つで2つの効果。科学的に水アカを崩し、物理的に水アカを除去する、塗装にもやさしい強力水アカ取り剤で、ボディー色を選ばず使用可能です。
危険物の類別非危険物使用可能回数約8台
ハロゲンバルブ 12V H3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H3DJ(ドライブジョイ)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PK22s
カップキット DJ(ドライブジョイ)カップキットDJ(ドライブジョイ)(7件のレビュー)
559税込615特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
オイルエレメント DJ(ドライブジョイ)オイルエレメントDJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
6日以内出荷
バルブ 14V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 14V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
クリア定格電力(W)1.4定格電圧(V)14ガラス球形式T4.7