軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。
ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331・下はしご351
材質アルミ
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品
タイプダブル滑車、フレームかみ合わせ方式
踏ざん踏面幅(mm)42
JIS規格JIS規格品
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)351
材質アルミ、滑り止め端具:スチール(裏面ゴム付き)
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
寸法(mm)(脚端具)36×120
仕上(脚端具)ジンクロメッキ
JIS規格JIS規格品
接合の状態バルジ加工方式
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JIS S1121 B-10 JQCN07008)。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。ワンタッチバー。天板トレー形状。最大使用質量100kg
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
特徴。持ち運びラクラク軽量タイプ。天板トレー形状。
最大使用質量(kg)100
技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご
用途林業用
材質アルミ
仕様EH-30、EH-45、EH-60が必要
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階)
踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。
支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。
グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。
フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備)
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)344
材質アルミ、カラーアルマイト処理
使用角度(°)75
規格iFデザイン賞
技打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご
用途林業用
材質アルミ
仕様EH-30、EH-45、EH-60が必要
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
適合機種HD22.0・ HD32.0 中はしご・上はしご
材質鉄
ラクノリタイプのトラック昇降はしご。最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能にしました。蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。トラックの高さに合わせてセットできます。
用途トラック荷台の昇り降りに
最大使用質量(kg)100
はしご用オプション。はしご使用時の転倒防止に役立つ、安全作業のための画期的な商品です。
用途はしごの転倒防止
適合LT1・LA1・HA1・HE1・LGF1・LT2・LA2・HA2・HE2・LT3・LA3・HE3
質量(kg)4.4/セット
1セット(2個)
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
唯一の両ツバモデル、RSシリーズがワンタッチバー搭載タイプにリニューアル。脚立として使うときは勿論幅広!はしごとして使う時も幅広で安心して使えるモデルです。カラーも家庭やオフィスで使えるデザインに仕上げました。≪特徴≫。ワンタッチバー:バーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広踏ざん:60mmの幅広ステップで安定感抜群。安心して昇降が可能。両ツバ踏ざん:はしご時にも脚立時同様、足の負担なくラクに昇降が可能。天板トレー形状:幅広天板は工具などが置ける便利なトレー形状。回転金具:開き止めのカラーリングは、使う方にとって選びやすくより安全に使っていただけるようにシリーズ事にカラーを統一。
最大使用質量(kg)100
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
使用角度(°)75
枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご。樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
用途林業用
最大使用荷重(kg)100
正面踏ざん有効幅(mm)74
材質アルミ
使用角度(°)75
材質(部品)アルミ、アルマイト処理(支柱)
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)406
材質アルミ
適合機種はしごロック金具 LSS31.0・HE32.0 上はしご
材質鉄
適合機種LA2・LA3 中はしご
材質鉄
特徴。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
最大使用質量(kg)100
ラクノリ用オプション品手がかり棒。
安全に屋根へ乗り移る事のできる、安定感抜群のスライド式手がかり棒。
≪特徴≫
手がかり棒を掴み、真っすぐ乗り移りが可能の為、安心して昇降ができます。
スライド式の為、使わないときはコンパクトに。
適合機種LT1・LT2・LH2・LN2・LT3・LH3
質量(kg)0.8
幅(cm)4.8
長さ(cm)96.5
奥行き(cm)5.9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
材質スチール
電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。
用途様々な作業に。
踏ざん踏面幅(mm)41
踏ざん間隔(mm)310
最大使用質量(kg)100
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用質量(kg)110
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。
はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。
≪特徴≫
最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました!
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。
新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。
正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)353
材質アルミ
規格(社)仮設工業会認定品
耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
最大使用荷重(kg)110
踏ざん間隔(mm)335
正面踏ざん有効幅(mm)348
材質FRP
使用角度(°)75
仕様75度使用時に踏面が水平となる楕円断面のステップ、フレームは素材全体がグラスファイバーです。絶縁性・滑り止め効果にすぐれる大型ゴム製脚端具付。
幅(mm)402
耐電圧20000V(最下段ステップと地面での値)
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)。オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。
最大使用質量(kg)100
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプのはしご兼用脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「Made in Japan」。45cm調整可能!ロングストロークの伸縮脚立。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です。直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能。高さ調整最大45cm。作業に便利な天板トレー形状。はしご時には上部操作レバーをロックする安全構造で昇降時も不安なく使用者に優しい設計
材質アルミ
表面処理色アルマイト
最大使用荷重(kg)100
踏ざん幅60mmで安定感抜群。幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)298
踏ざん踏面幅(mm)60
規格製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
収納寸法・奥行(mm)170
持運びに便利なコンパクトタイプ
昇り降りに適した段数で、ご使用いただけます。
プルリング:縮める際プルリングを引くことで、全段まとめてのロック解除が可能に。
エンドキャップ:上段部での昇り降りの際、壁から少し離すことで安心感を高める。
踏ざん形状:前傾姿勢で昇り降りができるよう設計された新形状の踏ざん。(上から1~3段目を除く)
コンパクト設計:小さく収納できる伸縮式は現場での持ち運びも便利。乗用車のトランクにも収納可能。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)330
材質アルミ、アルマイト処理
使用角度(°)75
踏ざん幅広タイプ。
傾斜角度が選べる両面使用型はしご。
工場内や倉庫での昇降におすすめ。
両面使用できるので、使用範囲が広がります。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん間隔(mm)330
正面踏ざん有効幅(mm)448
材質アルミ
奥行(mm)(踏ざん)70°・140、60°・151
段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご。伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)。圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)。伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
エコマーク認定認定
最大使用質量(kg)100
エコマーク認定番号19 130 003
トラック荷台への昇降が安全に使いやすく機能がリニューアル!
フックはアオリや荷台に掛けれる形状で、折りたたみ構造により、収納時にかさばらない設計。
LM-18は便利なWフック仕様。
脚の調整高さが32cmから40cmにアップ!
トラックの荷台高さに調整が可能。(LM-15:中型低床タイプにも対応 / LM-18:アオリ引っ掛け対応)
安全に昇降ができる60mmの幅広踏ざんを採用。
全長(m)1.79 ~ 2.21
最大使用質量(kg)150
はしごオプション品踏ざんカバー踏み外し防止や除雪作業、雪埋めにも使用できる補強されたプレート。
≪特徴≫
補強されている為足元はより安全に、雪対策にも使用が可能です。
適合機種LT1・HA1・HE1・LK1・LT2・HA2・HE2・LT3・HE3
質量(kg)0.34
幅(cm)5.5
長さ(cm)31.2
奥行き(cm)4.8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
階段で使える片側ショートタイプ。高さ調整最大45cm。特徴。最大階段有効高さ75cm。平地でも使用できます。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。
材質/仕上アルミ/アルマイト処理
最大使用質量(kg)100
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
規格JIS、Aマーク適合
踏ざん間隔(mm)335
JIS規格JIS規格品
使用角度(°)75
最大使用質量(kg)130
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
材質/仕上アルミ/アルマイト
踏ざん間隔(mm)335
最大使用質量(kg)130
関連キーワード
1
2
3
次へ