「手すり付き はしご」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
材質アルミ
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)265
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
幅(cm)62.5
ステップ奥行き16cmでラクラク安心昇降できます。手摺は左右どちらにも取り付け可能です。折り畳めば運搬・収納もし易いコンパクト設計です。
用途建築現場での昇降用仮設階段
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
トラスコ品番201-4303
設置寸法・奥行(mm)2200
設置寸法(高さ)(mm)3700
手すり高さ(mm)900
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
関連キーワード