階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途仮設階段として
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)265
踏ざん踏面幅(mm)160
材質アルミ
使用角度(°)60
幅(cm)62.5
脚部高さが調整可能です。収納時は厚み6cmとコンパクトになります。脚部は最大26cm伸縮です。奥行きは伸縮調整可能です。天板は滑り止め加工合板です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途階段の作業に。
最大使用荷重(kg)150
仕様折りたたみ式、完成品
トラスコ品番251-2775
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)10
天板寸法(mm)900×570
収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750
最大使用質量(kg)150
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
全方向枠付きの安心・安全設計!
折りたたみ式FRP製伸縮作業台。
正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。
枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。
30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)170
材質アルミ、FRP
収納厚(mm)380
収納寸法・幅(mm)1150
手すり高さ(mm)1110
天板寸法・幅(mm)560
天板寸法・奥行(mm)450
関連キーワード