23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100 全幅(mm)420 材質アルミ 質量(kg)3.5 全高(mm)750 寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250 寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2) 上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。 工具なしで簡単に組立てる事ができます。 ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。 籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質アルミ
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白いカバーが光を反射! 機械温度の上昇を防止し、両面ラミネート加工で従来品と比べ防水性能がアップしました! コンバインに併せてお選びください。
全幅(mm)1800 全高(mm)1400 寸法(全長)(mm)3300 使用の目安2条刈
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷

4隅のフックにより均等4点吊りで安全! ロープが外れにくい特殊フック形状で安全! ツメからリフトフレームが抜けないようにチェーンとボルトの二重抜け防止で安全!
材質スチール 寸法(mm)1025×950×145 質量(kg)33 吊上能力(kg)1250
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340 全幅(mm)1580(内寸1460) 全高(mm)1660~2000(無段階調節) 質量(kg)20 材質スチール
1台
48,980 税込53,878
欠品中

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肥料袋用カッター「スカット」 鎌、カッターよりもコンパクトで折りたたみ式なので、持ち運び便利。 マグネット付なので、軽トラ、播種機などの作業機に貼り付けできます。 刃がしまえて、安全、安心。 片手で操作が出来て切れ味抜群スカット解決。 肥料袋の他、いろいろな袋の開封に便利。 錆びにくいステンレスの刃なので切れ味長持ち。
材質(刃)ステンレススチール 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
679 税込747
当日出荷

コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか? メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホクエツらく丸
自分が動かずに、パレットを動かせば良い! 狭い場所のフォーク作業がらくらく。 パレットが回転するので作業者はらくらく。 360°回転します。
質量(kg)14 寸法(内径×外径×全高)(mm)1000×920×55
1台
61,980 税込68,178
欠品中

大変丈夫な設計です。 フック先端は内側に曲げ加工してあるので、安全です。 フレコン作業における不安感、吊り上げの高さ不足、袋への張り込み過ぎによる不具合が一挙に解決。
材質スチール 寸法(mm)875×875×160 質量(kg)9.9 内径(Φmm)アイボルト:60 吊上能力(kg)1000
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

移動、設置がラクな軽量化 振動を吸収する特殊ローラー 1.8mが2本で1セット(3.6m)、ワンタッチで何本でも接続できます。 裏表で育苗箱のガードつきでもなしでも使えます。 リバーシブルで幅広荷物も運べます。 苗箱以外の移送にも使用できます。
用途苗箱移動に 材質スチール(ロール部/塩ビ) 質量(kg)15(1.8m×2) ピッチ(mm)(ロール)180 本体寸法(mm)3600×360×60
1台
38,980 税込42,878
欠品中

苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg)4.7
1台
20,980 税込23,078
欠品中

泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。 フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。 トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。 本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。 アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。
材質アルミ 質量(kg)4
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

本機材質はサビに強いステンレス(SUS304)を採用(但しクランプ、ノブボルト、蝶ボルトは除く) 水洗いが可能なので食品工場や屋外での使用でも常に衛生的 フレコンバックの大きさに合わせて1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340 全幅(mm)1580(内寸1460) 全高(mm)1660~2000(無段階調節) 質量(kg)20 材質ステンレス(SUS304)
1台
129,800 税込142,780
欠品中

フックの部分がスチール製で長持ちします。 苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。 余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。 ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。 1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
1箱(50本)
7,198 税込7,918
当日出荷

大径ダクト用固定バンド
用途大径ダクト用固定バンド 材質ステンレス バンド幅(mm)12.7 締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレコン用セーフティベース
用途フレコン下での危険作業の解消に。フォークリフトでの作業効率アップ。 寸法(mm)1200×1200×1100~1500 質量(kg)53 耐荷重(kg)1200 高さ調節100mm間隔で5段階
1個
97,980 税込107,778
5日以内出荷

トラックステップTRS-1専用の手掛け棒です。 トラックへの昇降を安定させることができます。 棒の長さは無段階で調整可能です。
用途トラックステップTRS-1専用の手掛け棒です。 材質スチール(メッキ) 質量(g)640 棒長(mm)500(無断快段調整)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。 成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 本体寸法(mm)250×70×45 内容量(g)180
1個
999 税込1,099
欠品中

D型で持ちやすいハンドル形状。 ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール 質量(g)514/1本(2本/セット) 寸法(全長)(mm)480~780
1セット(2本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷

搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。 1セットに4個付
用途ナエローラー3.6M用スタンドです。 材質スチール 質量(kg)6 本体寸法(mm)120×362×380
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター
用途フレコンセーフティベースFSB-1200用キャスター 入数4
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。 温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。 空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。 約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。 通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。
質量(kg)6.6 電源(V)AC100 消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz) 全幅(mm)295 回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz) 全高(mm)355 風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz) 寸法(全長)(mm)395 羽根径(Φmm)208
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷