ハタヤリミテッド

ハタヤリミテッドのページです。ハタヤリミテッドは、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在487件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ハタヤリミテッド
所在地〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号
487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンデーレインボー ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    防雨キャップで水・ホコリの浸入をシャットアウト!。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形した防雨型4ッ口コンセント。内部配線部への水の浸入は皆無です。 ハタヤ独自の折り曲げフレームは持ち運びやすいグリップを上部に、仰向けに置いた時に安定する凸部を背面部に一体形成しています。本体は強靭なオール鉄製構造です。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181芯数2P・防雨キャップ付電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨
  • サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボーリール【屋外用 アース付】

    ハタヤリミテッド(24件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。 一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
    用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!定格電圧(V)125電線太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、アース付
  • トクサンデーリール コードリール ハタヤリミテッド

    トクサンデーリール コードリール

    ハタヤリミテッド(61件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
    用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。材質円盤:鉄板製コンセント個数4電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT限度電流(A)15使用場所屋内特性防塵
  • サンデーリール 標準型 ハタヤリミテッド

    サンデーリール 標準型

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    実用性と堅牢性! 長年、プロの方に信頼されています。
    種別100V型タイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)1.25限度電流(A)15使用場所屋内
  • 屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド

    屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
    用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
  • 延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド

    延長コード 防雨型・3個口

    ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
    用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
  • BFX延長コード ハタヤリミテッド

    BFX延長コード

    ハタヤリミテッド(21件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
    電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
  • JTコードリール ハタヤリミテッド

    JTコードリール

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。 軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
  • JSリール ハタヤリミテッド

    JSリール

    ハタヤリミテッド(31件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    小型リールの原型…多くの方に使われています。
    種別パーソナルタイプ(屋内型)材質円盤:鉄板製電線太さ(mm2)2.0使用場所屋内
  • 充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド

    充電式LEDジョーハンドランプ

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
    用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
  • 業務用電撃!蚊チッと ハタヤリミテッド

    業務用電撃!蚊チッと

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷
    光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。 誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用) 紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
    用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下
  • ACアダプター ハタヤリミテッド

    ACアダプター

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
    質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
  • LEDヘッドライト800 ハタヤリミテッド

    LEDヘッドライト800

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。 全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。 点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。 防塵防水仕様はIP64。 照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。 ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。 後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。 フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。 バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。 滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
    用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)LED使用数(個)白色LED×1防塵防水性能IP64質量(g)約170充電時間(時間)約5充電方式USB充電
  • コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外での電源延長に。質量(kg)5.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
  • ステンホースリール ハタヤリミテッド

    ステンホースリール

    ハタヤリミテッド(50件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
  • エクスバンド ハタヤリミテッド

    エクスバンド

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    299税込329
    1本ほか
    当日出荷
    最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
    用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。耐荷重(kg)10取付可能コード径(Φmm)50まで
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッド

    ブレーカー付延長コード

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
    質量(kg)2トラスコ品番360-1480イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
  • コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。 軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。 プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵
  • ボウフラストッパー 出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    ボウフラストッパー 出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド(13件のレビュー)
    719税込791
    1台
    当日出荷
    水を入れて置いておくだけでいつの間にか蚊がいなくなる。 黒色を好む蚊の習性を利用しました。 デング熱・ジカ熱等の危険な感染症の原因となる蚊をまとめて駆除。 環境にやさしく、二次的な被害も起こりません。 また、場所を選ばず設置できます。
    適合害虫セット内容上カバー、鋼製専用缶適合範囲5~6m四方に1個が目安利用場所屋内屋外両用
  • プラグカッパーⅡ ハタヤリミテッド

    プラグカッパーⅡ

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
    特性防雨使用場所屋外仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード
  • LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台ほか
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
  • LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (両面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
  • チェーンカッター ハタヤリミテッド

    チェーンカッター

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。
    用途自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
  • コードリール(ブレーカ付) ハタヤリミテッド

    コードリール(ブレーカ付)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    10m仕様のプロ向小型リールです。小型なので事務所内の軽微な作業に便利です。
    質量(kg)2.9仕様コンセント防じんシャッター、ブレーキストッパー付、アース付、漏電地絡保護専用型トラスコ品番370-2782タイプ地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0特性防塵、アース付
  • コードリール15m ハタヤリミテッド

    コードリール15m

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    コンパクトなボディで場所をとらない屋内用コードリール。 軽量で女性や年配の方でも持ち運びが楽です。 コンセント防塵シャッター付き。
    用途軽作業や手狭な現場用長さ(m)15電線仕様VCT1.25平方mm×2心質量(kg)3定格電流(A)5限度電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×15×27.8差込口4個口使用場所屋内特性防塵
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)エコロジー商品省エネ
  • サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンタイガーリール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
    種別100V型タイプ(屋内型)コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221漏電遮断器仕様-電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT限度電流(A)15仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 空リール ハタヤリミテッド

    空リール

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
  • 業務用出ちゃい缶 ハタヤリミテッド

    業務用出ちゃい缶

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    水を入れて置いておくだけで、蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できる。 補水作業が少ない業務用大型タイプ。
    用途各種工場や開放された作業場に。トラスコ品番207-7652幅(mm)280高さ(mm)151質量(g)300奥行(mm)230アズワン品番64-8421-07
  • LED電球色シート ハタヤリミテッド

    LED電球色シート

    ハタヤリミテッド(6件のレビュー)
    329税込362
    1セット(2枚)
    当日出荷
    発光面に貼るだけで白色光を電球色調の光に変えることができます。
    耐水性防噴流タイプ適合機種充電式LEDケイ・ライトプラスシリーズ(LWK-15型、LWK-15V型、LWK-15M型)、充電式LEDケイ・ライトシリーズ(LWK-10型、LWK-10V型、LWK-10M型)、屋外用充電式LEDハンドランプ(LW-10型、LW-04型)、30W・60Wジューデンライト(LEF-30B型、LEF-60B型)、30W・60WLED投光器(LET型、LEV-605型)シートサイズ(mm)80×137
  • 取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用) ハタヤリミテッド

    取替用スケルトンとび出しプラグ(屋外用)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2P/2P接地付兼用。結線状態が一目でわかるスケルトンボディを採用。アースピンはスライド式のため刃に触れることがなく安全です。2Pコンセントに使用する場合もアースクリップで接地可能です。
    形状二極/二極接地付定格15A125V特性アース付使用場所屋外適合ケーブル、コード外径:Φ10.1~Φ12.6トラスコ品番327-4683質量(g)66適合ケーブル外径(Φmm)10.1~12.6
  • SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッド

    SX延長コード(アース付)

    ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
    用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
  • 延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド

    延長コード(防雨型・3個口)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
    用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
  • マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード (200V接地付)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
    電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
  • エヤーマックMS (標準型) ハタヤリミテッド

    エヤーマックMS (標準型)

    ハタヤリミテッド(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース寸法(全長)(m)8トラスコ品番106-5122種別取付けタイプ質量(kg)3.7取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント取付金具(一次側)1/4(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
  • サンデーレインボー【接地付】 ハタヤリミテッド

    サンデーレインボー【接地付】

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    防雨型4ッ口コンセント採用。一体形成型フレーム。オール鉄製。接地(アース付)。とびプラグ付で2ッ口、3ッ口両方で使用できます。
    用途雨天時の屋外で使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×275×181電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、アース付
  • シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド

    シンサンデーレインボーリール

    ハタヤリミテッド
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    シンプルデザイン、シンサンデーの屋外用防雨型です。屋外用防雨型なので、雨中や水がかかる場所でも安心です。開閉しやすい一体成型タイプの、コンセント防雨キャップ付きです。安心と信頼の日本製です。
    用途コードリール。材質円盤:鉄板質量(g)4.4定格125V・5Aコンセント個数4コンセント定格(定格)2P・15A・125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×329×207電線長さ(m)20電線仕様VCT1.25mm2×2心使用場所屋外用(防雨型)
  • エアーリール(自動巻) スタンダードホース ハタヤリミテッド

    エアーリール(自動巻) スタンダードホース

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
    用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。ホース寸法(全長)(m)10幅(mm)312高さ(mm)388奥行(mm)121ホース長さ(m)10使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]